カテゴリ
- 農業機械(2,433)
- 切削工具(1,878)
- 制御機器(1,559)
- オフィス家具(985)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(948)
- メカニカル部品(858)
- パソコン/周辺機器(801)
- バイク部品(708)
- 機構部品(532)
- 電気材料(510)
- 空調・照明・電設資材(492)
- 作業工具(444)
- ねじ・ボルト・釘(443)
- FA担当者のオススメ新商品(429)
- 物流用品(413)
- カー用品(350)
- 自動車補修部品(322)
- 研磨材(315)
- 配管・水廻り設備部材(314)
- 日用品(293)
- 測定用品(285)
- 整備工具・収納(258)
- 船舶用品・漁業資材(223)
- 建築金物(216)
- 油圧機器・油圧ホース(189)
- 事務用品(183)
- トラック用品・パーツ(164)
- 店舗什器・備品(135)
- 厨房用品(135)
- 作業服(134)
- 家電(130)
- 食品・飲料(121)
- 科学研究・開発用品(120)
- 自転車部品(111)
- 電動工具(110)
- 印刷用紙/インク/印刷機(94)
- 溶接用品(82)
- 建材・エクステリア(79)
- 清掃用品(77)
- 安全用品(76)
- 住設機器(75)
- 医療(73)
- 塗装・養生・内装用品(72)
- 介護用品(68)
- 学童・教育用品(58)
- 卓上消耗品(56)
- バッテリー・電装(54)
- 保管用品(52)
- 防災用品(48)
- 農業・園芸資材(46)
- 測量用品(土木/建設)(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 自動車純正部品(38)
- 空圧工具(38)
- 防犯用品(37)
- はんだ関連・静電気対策用品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- 自動車用オイル・ケミカル(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(33)
- 安全保護具(31)
- 縫製用品(30)
- 鈑金・塗装(28)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- 梱包用品(21)
- トラック輸送・安全用品(21)
- 手袋(19)
- バイク純正部品(16)
- ヘルスケア(15)
- 理美容(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- エンジン工具(12)
- タイヤ・足回り(10)
- クリーンルーム用品(9)
- マスク(9)
- 農具(9)
- 安全標識(8)
- 救急・衛生(8)
- 洗車・清掃(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 塗料(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- テープ(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,635)
- オカムラ(岡村製作所)(852)
- ホンダ(524)
- CKD(377)
- JTC(324)
- イスカル(317)
- エスコ(297)
- 大阪魂(261)
- アイエルモータースポーツ(244)
- 黒田精工(240)
- PISCO(ピスコ)(219)
- AFAM(アファム)(213)
- サンドビック(206)
- IDEC(和泉電気)(197)
- メディアカバーマーケット(195)
- omron(オムロン)(183)
- TRUSCO(152)
- 新ダイワ(141)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-6」の検索結果

JIS Vプーリー C-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-溝の形C
カラー筆ペン 筆タッチサインペン セットC 6色
ぺんてる(アストラム)¥689税込¥7581セット当日出荷ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。色ピンクパープル/ブルーバイオレット/グレーブルー/ペールブルー/ライトグリーン/ペールブラウンエコマーク認定認定線幅(mm)筆記:0.7~1.5機構キャップ式材質(インキ)水性染料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2
フリーベアコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2
フリーベアコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンJCB-C(6カクアナ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷寸法L(mm)70寸法B(mm)4寸法l(mm)50先端形状あら先寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
C-6 3/8 X 10.7M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。トラスコ品番405-4202適合機種K-39、K-40、K-50質量(kg)3.8ケーブル長(m)10.7
C‐6 ケーブル付きアダプタ A‐17‐C
RIDGID(日本エマソン)¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷アダプターを取り付けるとΦ8mmケーブルでは7.6m、15m、Φ10mmケーブルでは11mのケーブルが使用できます。 Φ8mmケーブルはΦ19~38mm、Φ10mmケーブルはΦ32~51mmの排水管清掃に最適です。トラスコ品番495-1425適合機種K-50質量(kg)5.9ケーブル長(m)10.7ケーブルC-6モデルA-17-C![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
シフトノブ ボールタイプ クローム 6速 NC0-301165C-6
アイエルモータースポーツ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-301165C-6。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:6速のシフトパターンが刻印されています。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.501。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NC0-301165。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。適合NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE質量(kg)0.501色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ型番NC0-301165加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
シフトノブ スティックタイプ クローム 6速 NB0-301166C-6
アイエルモータースポーツ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-301166C-6。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:約161g。6速のシフトパターンが刻印されています。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.161。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-0032C質量(kg)0.161色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-0032C
充電式LEDライト C6V30
FENIX(フェニックス)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133色ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
C6-709ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5952
両丸キー(フリーレングス)S50C/6
セイキ製作所¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)6高さh(mm)6面取c(mm)0.25~0.40
C6-792ツールボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番688-0086
【PEETPEN C6】LEDハンディライト
WUBEN(ウーベン)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)64.9(電池含む)電源14500Li-ionまたは単3乾電池直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1色温度(K)8000~9000LED5050LED×1耐衝撃性1mモードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe充電方式Type-C明るさ(Lm)800防水性IPX4照射距離(m)最大:221電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
C6-711ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5951
USB-C 6in1ハブ ポータブル
Feeltek¥7,398税込¥8,1381台6日以内出荷USB-Cインターフェイスで同時に充電/データアクセスが可能です。HDMIポートで最大4Kの映像を出力可能。USB3.1の高速転送が可能。6種のインターフェイスで複数の端末にアクセス/転送します。耐久性を強化した特殊な編組繊維で被覆されたケーブルを採用しています。寸法(mm)幅265×奥行45×高さ16質量(g)80±5出力USB-C100W PDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1(10/100/1000M)、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット×1、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1:8K@30HzMax@30HzMax、2:4K@60HzMax
C-6 アイテムシール ヘビーライン
カツイチ¥319税込¥3511組(2枚)8日以内出荷シンカーやフックを収納したタックルボックスや、さらにはリールやロッドに直接貼って、タックルを一目瞭然わかりやすく管理することができる号数シールです。透明ベースに白と黒の文字をあしらい、どんな場所に貼っても視認性を確保!たくさん貼れる2シート入り。あらゆるカラーのケースやスプールに対応し、見やすいクリアーシート&白フチ文字採用。(ラインの号数表示は黒フチ/白文字となります。)。水濡れやこすってもはがれにくい文字プリント採用。十分に使える2シート入り。空白のシールは油性ペンで好きな内容を書いて、ご自由にお使いください。(ラインナップ)。「サイズ」 …釣り関係のあらゆる小物の号数表記を網羅!フック・スナップ・その他ターミナルタックル全般。「ウェイト」 …1オンス(=約28g)までの良く使用する重さを表記。グラム/オンスを一括表示。オモリ・ジグヘッド・ルアーに。「ヘビーウェイト」 …ジグ・タイラバ・船用の大型おもり類に最適!2021年登場!。「ライン」 …おもにショアで使用する細めのライン管理に最適。バス・ライトゲーム・エギング等に。「ヘビーライン」 …オフショアを想定したモデル。太めのライン、大物釣りにはコレ!用途釣り、針
C6-701ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。トラスコ品番689-4422
C6-710ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4428
片丸キー(フリーレングス)S50C/6
セイキ製作所¥499~税込¥549~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)6高さh(mm)6面取c(mm)0.25~0.40
C6-790ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4446
C6-795ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番688-0083
C6-791ツールボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5946
シルクシャワーシリーズ専用 ビタミンCボール6個入
アラミック¥3,098税込¥3,4081セット(6個)5日以内出荷シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボール6個入り。肌にも髪にも優しいシャワーをお求めの方へ。水道水の塩素を100%除去。シルクシャワーシリーズ全てにビタミンCボールを使用することができます。ビタミンCボールの中身は植物成分から作られた食品用(L-アスコルビン酸)のため安心してお使いいただけます。ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時用途シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボールです。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 塩素除去質量(g)15
C6ー701ビットケースセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5970
C6-700ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。トラスコ品番689-5938
...




















![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)