カテゴリ
- 農業機械(751)
- 自動車純正部品(97)
- メカニカル部品(50)
- トラック純正部品(46)
- バイク純正部品(40)
- バイク部品(7)
- 作業工具(7)
- 電動工具(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 制御機器(5)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全保護具(4)
- 作業服(4)
- 保管用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(740)
- MAZDA(マツダ)(64)
- 三菱ふそう(61)
- IKO(日本トムソン)(48)
- ホンダ(42)
- 新ダイワ(14)
- エスコ(9)
- トヨタ(8)
- スバル(6)
- SWAGE-LINE(6)
- SMC(3)
- 長野計器(3)
- JTC(3)
- ニッコー(3)
- イトーキ(3)
- ミツビシ(3)
- エクシア(3)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-661」の検索結果

バンコランVベルト
バンドー化学(69件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から5日以内出荷柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
リーズナブルキャップ MC6617
ボンマックス(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。 ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。サイズフリー頭囲(cm)56~60
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ブリーズキャップ MC6619
ボンマックス(13件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。 メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。 9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。サイズフリー機能通気性頭囲(cm)57~60
キクロンプロQスポンジ
キクロン¥189税込¥2081個当日出荷食品製造現場などでの異物混入対策、カラーゾーニングに。高い耐久性を必要とする洗浄現場に。メラミン食器などキズを付けたくない洗浄物に用途調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。材質ポリウレタンタイプ高耐久圧縮スポンジパッド貼り合わせスポンジたわし繰り返し・詰め替え対応
バッテリークリップヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥869税込¥9561セット(2個)当日出荷開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)トラスコ品番510-0569適合機種IC-4855質量(g)48
らくらくほうき
日本クリンテック¥799税込¥8791本4日以内出荷ワイドなブラシで広い面積を一度に掃除できます。長い柄なので掃除中の姿勢がとっても楽です。穂先に先割れ加工を施し細かなホコリも逃しません。腰が強く、水気に強い化繊ほうきです。用途屋外用ほうきとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×30×1350
ネジプロ グリ - H
タジマツール(TJMデザイン)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷強力ネジ式ロック。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー用途超厚物切断用トラスコ品番813-4716種別カッター色イエロー/ブラック質量(g)140規格H型適合替刃・カッター替刃 特大寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×33製品質量(g)140
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザインです。用途たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。 。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすい薄型モデルです。 。本製品はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから充電可能。USB Type-Cは最大15W、USB Micro-Bポートは最大10Wでの入力が可能。残量ゼロから約6時間で充電できます。 。※USB Type-Cポートから製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な約10cmのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※USB Type-C - USB Type-C以外の充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)その他Lightningポート搭載機器で使用する場合は、別途Lightningケーブルをご用意ください。質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート/USB Micro-Bポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×15.5×140定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-C:3、USB Micro-B:2電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間定格出力電流2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
...