カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 日東工器(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- ホーザン(1)
- 三菱電機(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- brembo(1)
- SK11(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
「c-6hs」の検索結果

スプリングクッション式フリーベア・上向用
フリーベアコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。 金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)
日東工器¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷から5日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)
日東工器¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から6日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
スパークプラグ No.7
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/B6HS・チャンピオン/L86C・デンソー(ND)/W20FS-U適合機種マキタ発電機(G1300N・G2000N)・ホンダ発電機(E800(G35)),ロビンポンプ(S15AN/B/C・20B・35AN),テラダ(ER-50・ER-80)![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)
[HSS]ハンドタップ(UNEF)
エスコ¥13,800税込¥15,1801本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ブレーキパッド
brembo¥17,255税込¥18,9811箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
25 BINBIN STICK HS
JACKALL(ジャッカル)¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷研ぎ澄まされた”高感度”。高感度掛け調子コンセプト。潮流・潮圧・着底・底質・前アタリ・本アタリ等、海中のありとあらゆる情報をアングラーの手元に伝達する”高感度(High Sensitivity)”、そして捉えた僅かなアタリをブランク全体のハリで攻撃的に掛けていける”掛け調子”を持ち合わせます。【BSH-C64UL】HSシリーズ特有の掛け感にフォーカスしつつも、低活性時の弱々しい鯛のあたりすら逃さない繊細なチューブラティップを持ち合わせたブランク設計。操作性を重視した6ft4inのレングスで取り回しがよく、ブランクのシャープさが際立ち、従来の鯛ラバロッドにはなかった仕上がりに。【BSH-C69SUL】HSシリーズの高感度をそのままに、ブランクにマイルドでしなやかな曲がりを取り入れたSULモデル。シャープな使用感と感度を残しつつ柔軟に曲がるバット・ベリーセクションは必要以上に張ることなく魚の引きに追従。タイラバに必要な要素を高レベルで掛け合わせたロッドです。【BSH-C69L】高感度・掛け調子を高い次元で持ち合わせたHigh Sensitivityを体現する1本。わずかな変化や振動も手元に伝える高感度ブランクは狙ったタイミングでの誘いやフッキングに移行できる優位性を生み、アグレッシブなゲームを可能にする今までにないロッドに仕上がりました。【BSH-S63UL】キャスト時の軽快な取り回しと高い感度を合わせ持ったスピニングモデル。ベリー部分がしなやかに曲がりキャスト時は手首の動きに柔軟に追従。ファイト時にはバットまでさらに曲がり込みパワーを活かして鯛をいなすセッティング。上級者にも納得いただけるであろう渾身の1本です。継数(本)2pcs
パワーコネクター
Nikon(ニコン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称ベアリング図解NoSSA-R1000 トランスミッション分解(3)部品_No.6、SSA-R1000C トランスミッション分解(3)部品_No.6、SSA-R1000C トランスミッション分解(4)部品_No.43、MRS30H-131 フレーム部品_No.12、MRS40HS-150 フレーム部品_No.12、MRS30H-130 フレーム部品_No.14、VSA120-11 カウンタシャフト部品_No.49、MRS30H-131 フレーム部品_No.14、SSA-R1000 トランスミッション分解(4)部品_No.43
フューエルコック
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷備考7~9フクム部品名称フユーエルコツク図解NoMS415CA-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、MSV415R2SL(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MSA515R4CS-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS201EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.6、MS515R4CF-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS172EAM エンジン フューエルタンク コック マフラ部品_No.6、MSA415R4C-125(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MRS40HS-150 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6など
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M8X25-7T部品名称6カクボルトSW図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ヒッチ組立部品_No.7、BSA-600LDMQ(JP) オプション1 日除け部品_No.17、SSA-アルフア605V DPF部品_No.19、MRS30H-130 フレーム部品_No.8、SSA-E500DX 送風機駆動装置部品_No.29、BSA-600LDEQ(JP) オプション1 日除け部品_No.17、SSA-アルフア605MA DPF部品_No.19、SSA-V602C DPF部品_No.7、MRS40HS-150 フレーム部品_No.6、SSA-Z601S フロントアクスル分解1部品_No.22、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.9、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.22、SSA-V602C-DX DPF部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.13、GX-1500J メインミッション クラッチ部品_No.9、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.22、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.27など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥57税込¥631個8日以内出荷規格K-702図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.57、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.48、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.48、MRS40HS-150 フゾクヒン、オプション(1) エンチョウノズル部品_No.11、MRS30H-131 オプション3 エンチョウノズル部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.48、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.57、MRS30H-130 オプション(3)エンチョウノズル部品_No.12、MSC1-103DW-1 付属品部品 パッキン_No.28、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.57、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.57、BSA-651 951シリーズ オプション13 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.48など
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ
CKD¥6,798税込¥7,4781台12日以内出荷から13日以内出荷食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り



















![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)