カテゴリ

  • 切削工具(2,124)
  • 農業機械(2,111)
  • 制御機器(1,140)
  • オフィス家具(965)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(909)
  • パソコン/周辺機器(807)
  • メカニカル部品(737)
  • 機構部品(489)
  • 物流用品(460)
  • FA担当者のオススメ新商品(424)
  • 空調・照明・電設資材(393)
  • 電気材料(374)
  • バイク部品(364)
  • カー用品(313)
  • ねじ・ボルト・釘(300)
  • 作業工具(297)
  • 建築金物(292)
  • 油圧機器・油圧ホース(270)
  • 配管・水廻り設備部材(266)
  • 自動車補修部品(256)
  • 測定用品(202)
  • 厨房用品(199)
  • 研磨材(169)
  • トラック用品・パーツ(154)
  • 事務用品(137)
  • 清掃用品(132)
  • 店舗什器・備品(125)
  • 家電(118)
  • 卓上消耗品(115)
  • 自転車部品(105)
  • 船舶用品・漁業資材(100)
  • 作業服(86)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 溶接用品(78)
  • 電動工具(65)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(63)
  • 安全用品(57)
  • 塗装・養生・内装用品(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • バッテリー・電装(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 学童・教育用品(43)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 安全保護具(35)
  • 防犯用品(34)
  • 縫製用品(34)
  • 医療(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 整備工具・収納(30)
  • 鈑金・塗装(26)
  • 手袋(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 保管用品(22)
  • 梱包用品(22)
  • 防災用品(21)
  • 空圧工具(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • マスク(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 日用品(13)
  • 住設機器(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 理美容(10)
  • 介護用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全標識(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • テープ(6)
  • ヘルスケア(4)
  • 農具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)

「c-8」の検索結果

15,787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH

    フリーベアコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップしてます。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9702材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2

    フリーベアコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    防塵仕様(ゴムシール付き)
    仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ガタつきの少ない予圧タイプです。
    質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-8 5/8 X 2.3M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-8 5/8 X 2.3M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。
    トラスコ品番405-4229適合機種K-50、K-60SP質量(kg)1.4ケーブル長(m)2.3
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9706材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Gigastone Type-C 8in1 ハブ Gigastone

    Gigastone Type-C 8in1 ハブ

    Gigastone
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
    質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
  • C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
    トラスコ品番405-3753適合機種K-50質量(kg)1.5ケーブル長(m)2.3
  • Artecブロック回転軸C 8pceセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック回転軸C 8pceセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    255税込281
    1セット(8ピース)
    当日出荷
    材質:ABS。サイズ:20×20×21mm。セット内容:回転軸C 8pcs
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様ロボット用材質ABS適合年齢(歳)3
  • 3C 8面チップ エス・ピー・エアー

    3C 8面チップ

    エス・ピー・エアー
    38,980税込42,878
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
    トラスコ品番793-8977適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力C3適合ガイドローラーC3-8
  • USB-C 8in1ハブ ポータブル Feeltek

    USB-C 8in1ハブ ポータブル

    Feeltek
    7,898税込8,688
    1台
    6日以内出荷
    HDMIとVGAの2画面同時出力が可能、2台の異なるディスプレイ機器の使用に適しています。Thunderbolt 3 をサポートしています。標準3.5mmオーディオportを搭載、HDMI・VGA・SDカードスロット・USB-A、USB-C・イーサネットポートを備えた8in1で業務用とプライベート用の両方のニーズを満たすスペックです・
    寸法(mm)幅280×奥行60×高さ16質量(g)111±5出力USB-C 100WPDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)、VGA×1(1080p@60Hz対応)、3.5mmオーディオジャック入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/8 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/8

    セイキ製作所
    493税込542
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)8高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40
  • デスコC8 蝶プラ工業

    デスコC8

    蝶プラ工業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。 角が丸い角型シリーズです。
    用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1430クリア容量(mL)924材質(本体)スチロール質量(g)116本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×99外寸(幅×奥行×高さ)(mm)110×110×99
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/8 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/8

    セイキ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)8高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/8 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/8

    セイキ製作所
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)8高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40
  • IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP NXP

    IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP

    NXP
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    POR
    その他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
  • ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    627税込690
    1個
    3日以内出荷
    壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
    材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • 部品 卓上丸のこ C8FC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C8FC

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ JAE(日本航空電子工業)

    Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    859税込945
    1個
    欠品中
    外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
    シェルサイズE仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)材質鋼/ニッケルメッキ形状ストレート種類角型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ツーリング Captoホルダ C8ー391.02 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C8ー391.02

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、変換アダプタです。
    寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • Magnetic PaddleRS AUDI適合 C8 SMART[自動車用品]

    Magnetic PaddleRS AUDI適合 C8

    SMART[自動車用品]
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
    適合車種【C8 Series】A6,A7,S6,S7,RS6,RS7
  • ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C8 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C8

    セコ・ツールズ・ジャパン
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    HSKA-Captoの変換ホルダです。
    トラスコ品番684-4438
  • ツーリング Captoホルダ C8ー391.0584 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C8ー391.0584

    セコ・ツールズ・ジャパン
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アプセットボルトコーティング付(M8) YB-C-08-18 ヤマト(機構部品)

    アプセットボルトコーティング付(M8) YB-C-08-18

    ヤマト(機構部品)
    119税込131
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9587材質SCM435長さ(mm)18質量(g)14ねじ径M8
  • アプセットボルコーティング付ト(M8) YB-C-08-20 ヤマト(機構部品)

    アプセットボルコーティング付ト(M8) YB-C-08-20

    ヤマト(機構部品)
    119税込131
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9588材質SCM435長さ(mm)20質量(g)16ねじ径M8
  • キャップスクリューボルトコーティング付(M8) YCB-C-08-18 ヤマト(機構部品)

    キャップスクリューボルトコーティング付(M8) YCB-C-08-18

    ヤマト(機構部品)
    149税込164
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9593材質SCM435長さ(mm)18質量(g)14ねじ径M8
  • 連結Cランナー(8個連結) TOSO

    連結Cランナー(8個連結)

    TOSO(8件のレビュー)
    379税込417
    1セット(8個)
    当日出荷
    シリーズC型材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
  • 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • 部品 卓上丸のこ C8FSH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C8FSH

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • キャップスクリューボルトコーティング付(M8) YCB-C-08-20 ヤマト(機構部品)

    キャップスクリューボルトコーティング付(M8) YCB-C-08-20

    ヤマト(機構部品)
    159税込175
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9594材質SCM435長さ(mm)20質量(g)16ねじ径M8
  • ルミナ ST-C8用#1-5 アダプタ 扶桑精機

    ルミナ ST-C8用#1-5 アダプタ

    扶桑精機
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ST-C8シリーズの交換部品です。
    用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。トラスコ品番545-1462材質SUS
  • 部品 卓上スライド丸のこ C8FSE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C8FSE

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • マジック マジェスター 8Cセット CC 寺西化学

    マジック マジェスター 8Cセット CC

    寺西化学(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    インク色8色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色)商品タイプ使い切り本体インク油性アルコール系インキタイプツイン線幅(mm)2.5×6 1~2線の太さ細字/太字エコマーク認定認定アズワン品番64-5282-96入数8本グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 007
  • セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407C8 brembo

    セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407C8

    brembo
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407C8。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス
    材質ステンレス
  • 部品 造作丸のこ C8UA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 造作丸のこ C8UA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    品番341023部品名称ステータ組 100V形状図番25B
  • 部品 丸のこ C8BA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ C8BA2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm

    セイニチ(生産日本社)(51件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1ケース(60パック×100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋
    用途重量物・突起物の整理整頓に
  • C091 31C008 100 2 AMPHENOL

    C091 31C008 100 2

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 造作丸のこ C8UA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 造作丸のこ C8UA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 旋削インサート C8FIX-MP ケナメタル

    旋削インサート C8FIX-MP

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から22日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。8コーナー使用
...