カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c-88-8a」の検索結果

ノングロスコート匠
リスダンケミカル¥6,598~税込¥7,258~1本(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷ツヤを抑えて落着いた高級感のあるフロアに仕上げます。樹脂ワックスですので、床面を保護しながら自然な感じに、素地と変らぬ仕上りになります。高級マンション・ブランドショップ・高級レストランで採用されています。床面のツヤより商品を目立たせたい!内装を落着いた雰囲気でまとめたい!そんなお客様の声にお応えしました。 1.光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。 2.沈殿しないので振らなくてもよく、スベリづらい。 3.木材の素地そのままの風合いを保ちます。用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。液性水性標準使用量360m2/4L
2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER
マイゾックス¥459,800税込¥505,7801個3日以内出荷cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥13,980税込¥15,3781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄粉除去剤 Feカッター
パンサーフェス¥12,980~税込¥14,278~1個(4L)ほか5日以内出荷自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
LP-380 U
KORG(コルグ)¥74,980~税込¥82,478~1台5日以内出荷から13日以内出荷USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応。スマートでスタイリッシュなデザインを追求。弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色。大きな音が出る高出力アンプ部。RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用。筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現。3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)質量(kg)37タイプステレオPCM音源ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング種類音律:9種類電源(V)DC 19消費電力(W)15出力アンプ:22W×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOME接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2スピーカー10cm×2音色30音色鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤
D1
KORG(コルグ)¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー質量(kg)16タイプステレオPCM音源ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング種類音律:9種類電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)消費電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てありコントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER音色30音色(10 x 3バンク)アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)