カテゴリ
- 農業機械(230)
- 切削工具(80)
- パソコン/周辺機器(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- バイク部品(59)
- 制御機器(41)
- メカニカル部品(32)
- 測定用品(30)
- 自動車補修部品(25)
- 電気材料(18)
- 物流用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 研磨材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 住設機器(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- 食品・飲料(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(227)
- ParkerTAIYO(48)
- イスカル(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- オムロンソーシアルソリューションズ(15)
- CKD(13)
- 富士電線工業(13)
- EIKO(栄工舎)(11)
- 多摩電子(10)
- KITO(キトー)(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- BenQ(ベンキュー)(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- StarTech.com(8)
- コガネイ(7)
- Philips(7)
- オリエンタルモーター(6)
- サンドビック(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-90-2」の検索結果

キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート色透明
松葉杖 (アルミコート加工) 交換用先端ゴム
アズワン(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷種別交換用先端ゴム材質天然ゴムサイズ穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55mmアズワン品番0-6617-23
弱アルカリ性非イオン系界面活性剤
エスエヌディ¥8,798税込¥9,6781本当日出荷毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分非イオン系界面活性剤形状乳白色液体比重1.02~1.05液温(℃)常温~50℃PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下使用濃度3%~10%
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
セーフティコードHi slim(黒)
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ゴム製セーフティコード。1kg対応用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止にトラスコ品番395-4251質量(g)48耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大長(mm)1300
ポータブル防水ケース WCシリーズ
タカチ電機工業¥739税込¥8131台当日出荷から6日以内出荷IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
ちゃーぱん マーブルダイヤモンド加工IH対応フライパン
パール金属¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷いためて振ってお料理上手。ふちが高くて返しやすい。金属ヘラOK。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
カスタムタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から10日以内出荷リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]
JRC¥8,860税込¥9,7461本3日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から12日以内出荷優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937
帝国チャック(ソール)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
ゼノア¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合本体RC6200P
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
アースカラー未晒ペーパーカップ
サンナップ¥119税込¥1311個4日以内出荷両面未晒のクラフト調がおしゃれなカップです。材質バージンパルプ100%容量(mL)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×5.8×6
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット
Hakken(コンセック)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から翌々日出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄長さ(mm)260
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
紳士POLOシューズ
スター・トレーディング¥2,398税込¥2,6381足6日以内出荷グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。 かかとが踏める2WAYタイプ シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。用途ワーク・アウトドア・タウンユース他形状ローカット材質(甲)合成繊維材質(底部)合成底靴タイプスニーカー
...


















![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)