カテゴリ

  • 切削工具(349)
  • バイク部品(164)
  • 空調・照明・電設資材(162)
  • メカニカル部品(47)
  • 制御機器(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 農業機械(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(16)
  • 機構部品(16)
  • 物流用品(14)
  • 建築金物(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 厨房用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • カー用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業服(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-92」の検索結果

1,156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C 92 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 92 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    8,280税込9,108
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-92種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C92シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2060型番C-92寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2337最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C92 スタンダード Vベルト エスコ

    C92 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-92種類Vベルト規格C92
  • 蛍コート80 トンボ鉛筆

    蛍コート80

    トンボ鉛筆(80件のレビュー)
    59税込65
    1本
    当日出荷
    ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
    用途オーバーライン・アンダーライン仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5線幅(mm)3.8材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 蛍コート トンボ鉛筆

    蛍コート

    トンボ鉛筆(18件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
    タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~3.8インク蛍光顔料インクグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 002繰り返し・詰め替え対応
  • 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    綿ロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • 帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止バッグ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    679税込747
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
    厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット(10本)
    当日出荷から27日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • リチウムイオン充電器 UC-92 OM SYSTEM

    リチウムイオン充電器 UC-92

    OM SYSTEM
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 。パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。
    対応製品LI-92B、LI-90B
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]

    透明ポケットファイル A4

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    349税込384
    1冊
    当日出荷
    表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。[特徴]。1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り。2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様。3.全8色の豊富なカラーバリエーション
    材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm)サイズA4Sグリーン購入法適合中紙あり
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • ストラップ付 カラビナ 中林製作所

    ストラップ付 カラビナ

    中林製作所(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
    材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄形状オフセットD型質量(g)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約45×185×6ロック機能なし
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 異径 中間ニップルソケット グリーンクロス

    異径 中間ニップルソケット

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • モンスター インハンス PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター インハンス

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,018税込2,220
    1個(200mL)
    当日出荷
    繰り返し使う事で艶が増し、小キズが目立ちにくくなります。
    用途内装のドアパネル・ダッシュボードなど、硬質・軟質パーツに上質な艶を与えて長期間保護する内装用コーティング剤です。 新車時のような素材本来の色・質感・艶を与える2種類の艶出し成分を配合し、ムラになりにくく、ギラつかないサラッとした仕上がりになります。 また、紫外線による色褪せや劣化を防ぐUV吸収剤に加え、ホコリや手アカ汚れが付きにくい耐久コーティング効果により、キレイな状態を維持します。 さらに、石油系溶剤不使用で素材に優しい中性タイプ。全内装色、ステッチのあるソフトパッドなどの軟質パーツにも安心して使用できます。危険物の類別非危険物
  • ラジアスクランプ 永楽産業

    ラジアスクランプ

    永楽産業
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • VFBサステナブルクリアーカップ 無地 サンナップ

    VFBサステナブルクリアーカップ 無地

    サンナップ(1件のレビュー)
    838税込922
    1袋(50個)
    当日出荷
    92口径クリアーカップ ロースタック仕様 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。
    用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92
  • プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール

    プロ ストリーミング ウェブカム

    ロジクール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
    セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス幅(mm)95ブラック高さ(mm)【クリップ無】29、【クリップ有】44質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
  • ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管

    ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)

    丸一鋼管(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3倍速早巻取 ファーストバック KOMELON

    3倍速早巻取 ファーストバック

    KOMELON(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
    テープ幅(mm)10JIS規格1級
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カップリング(鋼管製) 外山電気

    カップリング(鋼管製)

    外山電気
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ワイヤーカッター用交換部品 フェルコ

    ワイヤーカッター用交換部品

    フェルコ
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • マクトルⅢ シルバー ツボ万

    マクトルⅢ シルバー

    ツボ万(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
    仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹綿 ショートメッシュ 5本指 3P ハヤシ[靴下]

    竹綿 ショートメッシュ 5本指 3P

    ハヤシ[靴下]
    899税込989
    1セット(3足)
    当日出荷から8日以内出荷
    竹70%、綿30%の天然繊維100%使用で肌に優しい! 天然の消臭機能を持つ竹繊維が足を綺麗にリフレッシュ! 丈夫な綿で通気性も抜群かつお洗濯に強い!
    材質竹・綿・ナイロンサイズ(cm)24.5~27RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約8
...