カテゴリ
- トラック純正部品(28)
- 自動車純正部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(44)
- SMC(21)
- MAZDA(マツダ)(9)
- コノエ(6)
- ホンダ(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- 群協製作所(2)
- コンパクトツール(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- フジトク(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- 東亜計器(1)
- トヨタ(1)
- LITE-ON(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
「c-930-2」の検索結果

エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型
群協製作所¥2,280~税込¥2,508~1個ほか当日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L3(mm)44穴径d(Φmm)最小3.5対辺H1(mm)17
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型
群協製作所¥2,280~税込¥2,508~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5