カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
「c-934-2」の検索結果

HP934 インクカートリッジ ブラック C2P19AA
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品色ブラックタイプHP934適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
HP934XL インクカートリッジ ブラック(増量) C2P23AA
HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品色ブラックタイプHP934XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
鉄補修パテ(ペースト状)
エスコ¥35,700税込¥39,2701個翌日出荷付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5