カテゴリ
- 清掃用品(17)
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド

ローラーブラシ 標準 (赤)
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷色:赤、長さ (mm):350、硬さ:標準、入数 (個) :1、梱包重量 (kg):0.8。 。適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 35/12 C Bp
Wi-SUN USBアダプター
ラトックシステム¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 UDP通信:認証無しの通信が可能 Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能 Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
ローラーパッド油汚れ用レモンイエロー20枚入り
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷96mm径のイエローローラーパッドです。油汚れに適しています。また研磨剤を含んでいないのでワックス床の表面洗浄用にも適しています。色:レモンイエロー。1袋20 枚入りです。適合機種:B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz/60Hz)、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、 BR 55/40 RS Bp
Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター
ラトックシステム¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0-J11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
ローラーブラシ ハード緑 350mm
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷床洗浄機 BR 35/12 C Bp 用のローラーブラシ。幅350mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。1本入り。
グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
ローラーブラシ スーパーハード黒 350mm
ケルヒャー¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷非常に硬く、極度に粘着性の高い汚れ用。かつ傷つきにくい床面の強力な洗浄専用のブラシです。BR 35/12 C Bp。
ローラーパッドシャフト
ケルヒャー¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 。 長さ (mm):350。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):1.1。 適合機種:BR 35/12 C Bp
ディスクパッド 356mm 標準 赤 1箱5枚入り
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷色:赤、パット直径 (mm):356、硬さ:標準~ソフト、入数 (個):5、梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose、BR 65/90 R Bp Classic
ディスクパッド 356mm スーパーハード 黒 1箱5枚入り
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷色:黒、直径 (mm):356、硬さ:ハード、入数 (個):5、梱包重量 (kg):1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose、BR 65/90 R Bp Classic
ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細な炻器質タイルに最適です。 。 色:白。 直径 (mm):356。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、 BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 38/12 C Bp、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、 BR 65/90 R Bp Classic
振り子実験器(黒板用) DP-Y
ナリカ¥23,500税込¥25,8501セット3日以内出荷黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器:100
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)
ケルヒャー¥4,498税込¥4,9481台(2.5L)4日以内出荷ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
ディスクブレーキパッド(XC)
Vesrah¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981台(5L)4日以内出荷ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
ディスクパッド台 330mm
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷パッドを使用する際に必要なパッド台です。素早い交換が可能な連結部とセンターロック付き。適合機種BD 35/15 C Classic Bp寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×330×55
ディスクブラシ 赤 350mm
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷日常清掃、定期清掃に使用できる標準硬さのディスクブラシです。適合機種BD 35/15 C Classic Bp硬さ標準寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×350×70
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷図解NoBP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.32、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.35、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.30、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.35、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.30、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.30、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.35、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.30、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.30、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.32、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.35、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.30、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.37、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.35、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.30、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.37
スプリングピン
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷規格2X12図解NoTSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.35、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スプリングピン_No.41、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スプリングピン_No.41、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.35、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.35、MS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.47、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.35
レバーコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格41フクム図解NoBP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 レバーコンプリート_No.35、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 レバーコンプリート_No.35、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.29、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.29、GSW15C-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 レバーコンプリート_No.35、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.29、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.35、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.29、TSW17H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品_No.35
クランクケースカバー
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷図解NoGSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.35、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.35、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.35、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.35、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.35、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.35
メインジェット
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷図解NoMS415R4CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.35、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.33、MLS415R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MSV415R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MS415ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.33、GKP5040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.35、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 メインジェット_No.35、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら