カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)

「c-bp45」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンストア統一伝票 タイプ用1型 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 タイプ用1型

    TOPPANエッジ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)110X50複写枚数5
  • 冷媒管ラック 直線用底板(先付け) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線用底板(先付け)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 冷媒管ラック 直線用底板(立上り) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線用底板(立上り)

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 冷媒管ラック 直線用底板(後付け) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線用底板(後付け)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)種類支持金具
  • 冷媒管ラック 直線長さ調整用底板 ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線長さ調整用底板

    ネグロス電工
    4,198税込4,618
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 冷媒管ラック 直線長さ調整用底板(止水プレート・フード用) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線長さ調整用底板(止水プレート・フード用)

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 冷媒管ラック 直線長さ調整用底板 ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線長さ調整用底板

    ネグロス電工
    4,298税込4,728
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー

    床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li

    ケルヒャー
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    ローラーブラシの高い面圧により、溝や凹凸のある床の奥の頑固な汚れまで徹底的に洗浄します。さらに、粗ゴミ回収機能も搭載しているため、洗浄前の除塵作業を省き、清掃時間を大幅に短縮することが可能です。旋回時の利便性を高める首振りヘッド機能(KART技術、左右200°回転式)により、店舗什器や機械設備などの障害物の多いエリアでも、衝突のリスクを回避して、マシンを簡単・快適に操作できます。従来の鉛バッテリーと比べ、約3倍の長寿命を実現した、完全メンテナンスフリーの高性能リチウムイオンバッテリーを搭載。急速充電・部分充電にも対応し、複数シフト運用や突発的なコスト発生の回避に貢献します。ブラシ、スクイジー、汚水タンクなどは工具不要で着脱でき、後片付けの時間を削減します。また、丸洗い可能な汚水タンクで、常に清潔・衛生的にご使用いただけます。良好な視界と作業者の安全のため、本体の高さを抑えました。またクラス最軽量ボディにより、リフトなしでのワゴン車への積み下ろしが可能。現場間の移動が多い作業に最適です。
    幅(mm)【ブラシ清掃】450【通路旋回】1118質量(kg)43アンスラサイトグレー電源(V)【充電器用】100(50/60Hz)電圧(V)25.2タンク容量(L)【清水】22【汚水】22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)866×530×1061バッテリーリチウムイオン 25.2V/30Ah水量(L/min)1回転数【ブラシ】750-1050rpm清掃能力(m2/h)【実用上】1260【最大】1800騒音レベル(dB(A))66.5充電時間(時間)バッテリー:3.5駆動方式バッテリー吸引幅(mm)500ブラシ面圧(g/cm2)100-150駆動時間(時間)バッテリー:最大2定格入力電力(W)550
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
  • EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー

    EPAフィルター(中間フィルター)

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。
    質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
  • SHARP 純正 カラー複合機用トナー BP-JT70シリーズ シャープ

    SHARP 純正 カラー複合機用トナー BP-JT70シリーズ

    シャープ
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種BP-40C26/BP-40C36/BP-60C26/BP-60C31/BP-60C36/BP-70C26/BP-50C45/BP-50C55/BP-50C65/BP-70C45/BP-70C55/BP-70C65/BP-61C26/BP-61C31/BP-61C36種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
  • サイレンサープリー (BP) MAZDA(マツダ)

    サイレンサープリー (BP)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ(L) フロント ブレーキ (BP) MAZDA(マツダ)

    パイプ(L) フロント ブレーキ (BP)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ(L) リヤー ブレーキ (BP) MAZDA(マツダ)

    パイプ(L) リヤー ブレーキ (BP)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ リヤーブレーキ (BP) MAZDA(マツダ)

    パイプ リヤーブレーキ (BP)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ(R) フロント ブレーキ (BP) MAZDA(マツダ)

    パイプ(R) フロント ブレーキ (BP)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1台(5L)
    4日以内出荷
    ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
    用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。 ※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス BP-HB700 シャープ

    SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス BP-HB700

    シャープ
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種BP-40C26/BP-40C36/BP-60C26/BP-60C31/BP-60C36/BP-70C26/BP-50C45/BP-50C55/BP-50C65/BP-70C45/BP-70C55/BP-70C65/BP-61C26/BP-61C31/BP-61C36種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
  • プレインワッシャー(6.2X10.7) BIGM(丸山製作所)

    プレインワッシャー(6.2X10.7)

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    図解NoTSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.38、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 プレインワツシヤ(6.2X10.7)_No.44、GSW15C-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 プレインワツシヤ(6.2X10.7)_No.45、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 プレインワツシヤ(6.2X10.7)_No.44、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.45、TSW17H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品_No.45、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.48、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.47、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.38、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.38、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.38