カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 制御機器(3)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-kb18」の検索結果

タフトラックレール(ダブルU字クランプ) 全長45.7cm Φ15.9-31.75mm対応
ラムマウント¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷Xグリップスマホホルダーをはじめ、様々なマウントパーツと組み合わせできるトラックボールが取り付け可能なレールパーツ。レール全長約381mm。U字ボルトで直径Φ15.8~31.75mmまでのパイプ部に対応します。仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズTrack-Railシリーズタイプベース
CZRレベルアップワゴン A4・2段 ダイヤル錠<配送時組立サービス付>
イトーキ¥99,980税込¥109,9781台19日以内出荷から25日以内出荷幅(mm)407材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)32.6高さ(mm)650材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)608最大積載量(kg)天板:30材質(天板)メラミン化粧板天板寸法(幅W×奥行D)(mm)407×450材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合引出し天板下に薄型引出し付サービス分類組立・設置・取付
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
サンピース¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷から翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
Seeeduino XIAO ピンヘッダー実装済み
Seeed Studio¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード。Seeeduino XIAOは、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに適しています。Arduino IDEと完全に互換性があり仕様●CPU:ARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作●メモリ:256KB Flash、32KB SRAM●I/Oピン:GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1●インターフェース:I2C、UART、SPI●電源およびダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2●リセットボタン:2個●パワーパッド:バッテリー電源用●ソフトウェア互換性:Arduino、CircuitPython●サイズ:20mm×17.5mm×6mm●その他:回路保護用カバー●【用途】●ウェアラブルデバイス●ラピッドプロトタイピング●ミニArduinoボードが必要なプロジェクト●自作キーボード●USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)●複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ●※注意:すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性がありますアズワン品番67-0372-19
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F45K20-I/PT
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2Cチャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
タフトラックレール(ダブルU字クランプ) 全長45.7cm Φ44.4-50.8mm対応
ラムマウント1個欠品中Xグリップスマホホルダーをはじめ、様々なマウントパーツと組み合わせできるトラックボールが取り付け可能なレールパーツ。レール全長約381mm。U字ボルトで直径Φ44.45~50.8mmまでのパイプ部に対応します。仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズTrack-Railシリーズタイプベース
タフトラックレール(ダブルU字クランプ) 全長45.7cm ボルト無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長45.7cm/ボルト無。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズTrack-Railシリーズタイプベース