カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「c-ng-s」の検索結果

車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製ゴムスプリング付
サンキン¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製ゴムスプリング付
サンキン¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 ・40mm南京錠付寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
車止め 上下式キャップレス Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
ノガエージェントセット
ノガ¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500