カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ダイヤフラムバルブ(1)
- 継手(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 80(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
使用流体
水(1)
油(1)
薬品(1)
接続方式
- フランジ形(1)
バルブ種類

その他(1)
呼び径(B)
- 3
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 4(2)
ハンドル形状
- 丸形(1)
丸形
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- セキスイ(2)
セキスイ
「c-pvc」の検索結果

エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A
セキスイ¥90,980税込¥100,0781個22日以内出荷トラスコ品番850-6055形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)80ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K