カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ダイヤフラムバルブ(1)
- パイプ(1)
- 継手(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 20(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
使用流体
水(1)
油(1)
薬品(1)
接続方式
- フランジ形(1)
バルブ種類

その他(1)
呼び径(B)
- 3/4
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(2)
ハンドル形状
- 丸形(1)
丸形
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- セキスイ(3)
セキスイ
「c-pvc」の検索結果

エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
HTパイプ
セキスイ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色管種HT仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ色茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K