カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み

「c-rc7200」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ ライテックス(ムサシ)

    充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
    用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85探知・警報方式焦電型赤外線有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)寿命充電:充放電サイクル500回センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
  • 充電式カメラ用ソーラーパネル ライテックス(ムサシ)

    充電式カメラ用ソーラーパネル

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    充電式カメラC-RC7200用ソーラーパネルです。
    用途ソーラーパネルとセットで使用することで、電源のない場所でもお使いいただけます。質量(g)290種類結晶太陽電池出力5.5V/2.5Wケーブル長(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×51×172設置場所屋外(保護等級 IP65)USBタイプ端子:Type-C
  • 充電式カメラ専用ACアダプター ライテックス(ムサシ)

    充電式カメラ専用ACアダプター

    ライテックス(ムサシ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    充電式カメラC-RC7200専用ACアダプター
    質量(g)135ケーブル長(m)約5定格入力電圧(V)AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×62定格出力電圧(V)5/1AUSBタイプ端子:Type-C
  • 盗難防止ワイヤー ライテックス(ムサシ)

    盗難防止ワイヤー

    ライテックス(ムサシ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    どこでもセンサーカメラ用の盗難防止ワイヤーです。
    用途対応機種:C-BT7000、C-RC7200寸法(mm)500質量(g)10
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ