カテゴリ

  • 機構部品(1)
    • グロメット、ゴム足(1)
  • 溶接用品(2)
    • 電気溶接機用部品・オプション(2)
  • 農業機械(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「c-30-rk」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
AVコード 1P-1P オーム電機AVコード 1P-1Pオーム電機
639税込703
1個
当日出荷
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッドSANDVIK
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷
角度(°)90クランプクランプ
TIG溶接器用部品 ゴム脚 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ゴム脚パナソニックコネクト
229税込252
1台
6日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 ゴム脚 パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ゴム脚パナソニックコネクト
239税込263
1台
6日以内出荷
ゴムキヤク BIGM(丸山製作所)ゴムキヤクBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
備考C30-PK-20規格C-30-RK-20-EPUL部品名称ゴムキヤク関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.79MB)図解NoSSA-V600C 希望付属品部品_No.20、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.20、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.19、SSA-V1000C キャビン(2)部品_No.2、SSA-V600C キャビン(2)部品_No.2
ゴムキヤク BIGM(丸山製作所)ゴムキヤクBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
規格C-30-RK3220EPUL部品名称ゴムキヤク関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.2MB)図解NoMKW22ED-1 本体,電装品部品_No.56、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.34、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.29、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.31、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.31、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.29、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.30、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.34、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.37、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.29、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.30
ゴムキヤク BIGM(丸山製作所)ゴムキヤクBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
備考C30-RK23規格C-30-RK-23-EPUL部品名称ゴムキヤク関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.08MB)図解NoSSA-Z500-2 計器パネル部品_No.30、SSA-N500 ボンネット部品_No.8、SSA-Z500 計器パネル部品_No.28、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.30、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z550 計器パネル部品_No.30、SSA-N550DX ボンネット部品_No.12、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500DX 計器パネル部品_No.28、SSA-N550 ボンネット部品_No.12
ゴムキヤク BIGM(丸山製作所)ゴムキヤクBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
規格C-30-RK3225EPUL関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.18MB)図解NoSSA-α603-1 ボンネット部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン ボンネット部品_No.2、MUM602 本体部品_No.3、SSA-F610 ボンネット部品_No.5、SSA-N500 ボンネット部品_No.4、SSA-N550DX ボンネット部品_No.8、SSA-N550 ボンネット部品_No.8、SSA-F616MA ボンネット部品_No.39、SSA-S600 1996ネン ボンネット部品_No.2、SSA-F616V ボンネット部品_No.39、SSA-F616V-1 ボンネット部品_No.39、SSA-S501 ボンネット部品_No.4、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.2、SSA-α603MA ボンネット部品_No.2、SSA-α604MA ボンネット部品_No.2、SSA-F501 ボンネット部品_No.5、SSA-F1010 ボンネット部品_No.2、SSA-F616M ボンネット部品_No.39、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.5、SSA-S551 ボンネット部品_No.4、SSA-F611 ボンネット部品_No.5、GS35M 本体・モータ部品 ゴムキヤク_No.14、SSA-S500 ボンネット部品_No.2、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.39、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.33、SSA-F615DX ボンネット部品_No.5、SSA-α603MA-1 ボンネット部品_No.2、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.5、SSA-α604 ボンネット部品_No.2、SSA-S500A ボンネット部品_No.2、SSA-S550 ボンネット部品_No.2、MX-501 ボンネット部品_No.2、SSA-α603 ボンネット部品_No.2、SSA-F615 ボンネット部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.5、SSA-F505 ボンネット部品_No.5、MX-502 ボンネット部品_No.4、MS028M-A 本体、モータ部品 ゴムキヤク_No.14