用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。触ったときに引っかかりにくいように、ガラスのエッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1寸法(幅W×高さH)(mm)276.2×180.6対応機種Dynabook Chromebook C11(11.6インチ)可視光線透過率(%)91表面硬度10Hフィルター厚さ(mm)約0.33(ガラス)+約0.12(シリコン層)