カテゴリ
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 機構部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c040501」の検索結果

カバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)当日出荷厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
ねじりコイルばね Cタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷から13日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H101J050BA
TDK¥899税込¥9891袋(200個)翌々日出荷TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±5%静電容量100pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
KYOCERA AVX MLCC 100pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A101FAT2A
KYOCERA AVX¥2,398税込¥2,6381袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55
Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) GRM1555C1H102GA01D
MURATA(村田製作所)¥17,980税込¥19,7781セット(10000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●村田製作所 GRM 0402 C0G 誘電体. GRMシリーズは積層構造で大容量・小型化を実現します。. 特長. 極性のない高信頼性 外部電極の錫めっきにより、優れたはんだ付け特性を実現RoHS指令(10物質対応)対応