カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c10-730187-120」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-120 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-120

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-110 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-110

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730187-020 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730187-020

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 37.7mmRoHS指令(10物質対応)対応