カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「c10-tr」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントローラ シンフォニアテクノロジー

    コントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • タオルリング クローム NewHikari

    タオルリング クローム

    NewHikari
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表得ん仕上げです。
    用途取り付けビスが見えない意匠性に優れた仕様です。取り付けベースを設置し、ブラケットをはめ込むだけの簡単施行。付属品取り付けベース1個/ステンレストラスタッピングネジ4×30mm:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)/リング:ステンレス(研磨仕上げ)耐荷重(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×105.5×55.5材質(バー)ステンレス(研磨仕上)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×105.5
  • Doosan用手動クランプユニット サンドビック

    Doosan用手動クランプユニット

    サンドビック
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズ サンドビック

    コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズ

    サンドビック
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)10全幅(mm)6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • 温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能))適合センサ温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151耐熱温度(℃)-25~60アズワン品番6-8030-17防水性なし
  • 薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-USB Type-Cヘッド端子 トライメイト

    マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-USB Type-Cヘッド端子

    トライメイト(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
    用途充電用として
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
    仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    TR-71U/72U共用オプションセンサ
    仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71U/72U材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:264、間口:366、高さ:283容量(L)20最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)258
  • リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
    定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
  • コロターンTR 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターンTR 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
  • コロターンTR 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターンTR 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
  • CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • リニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    より小さくなった床反力 駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。 板ばね調整・コアギャップ調整不要 別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。 振動干渉なし パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。 シュート振動角が均一 シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。 少ない消費電力 共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
    厚さ(mm)最小:9質量(kg)駆動部:3.5定格電圧(V)200角度(°)板ばね:12定格電流(A)0.12最大幅(mm)40最大長(mm)350振動数範囲(Hz)95~120最大振幅0.60mmケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
    用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
  • 通信ケーブル 三商

    通信ケーブル

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 拡張ユニット 三商

    拡張ユニット

    三商
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    接続したVR-71の記録のタイミングに合わせてセンサ等の電源へON/OFFの信号を出力するプレヒート機能と、最大で4台までのVR-71(ケーブル別に2本必要)を同期記録させる同期記録機能が利用できます。
    付属品ユニット接続ケーブル2本(VR-1C01(15cm)1本、VR-1C10(1m)1本)、壁面アタッチメント(TR-00K2)1個、単3アルカリ電池(LR6)1個仕様ON抵抗:MAX15Ω質量(g)約230(単3アルカリ電池1個を含む)電源単3アルカリ電池(LR6)1個出力接点容量(mA)プレヒート:C30V_100
  • バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7 カーメックス

    バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7

    カーメックス
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート刃内径/外径内径
  • ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)

    ワイヤクランプ

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ15AK1015, ヨビ16図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.42、MPW3000E ポンプ部品_No.43、KSW10-M ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.25、GKW12B ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.42、MSW1110-M ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.44、AS51TR-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.47、AS51ET-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.32、GSW10-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.27、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.49、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワイヤクランプ_No.26、GKW15B ポンプ部品_No.44、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイヤクランプ_No.14、GSW10C-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.42、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.44、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.44、AS51TR-50 本体部品 ワイヤクランプ_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.42、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.43
  • 6カクボルト M8X65 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X65

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X65部品名称6カクボルト M8X65図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.71、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.10、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA615R8CG-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.21、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18など
  • 自動散水ドリップチューブセット グローベン

    自動散水ドリップチューブセット

    グローベン
    63,980税込70,378
    1セット
    9日以内出荷
    自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
    用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。トラスコ品番388-9966セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)タイプ立水栓蛇口接続適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14適合蛇口外径(Φmm)15~23距離最大対応:100m使用圧力(kPa)最適:200~300最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
  • S/O リンクパイプ チタン 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    S/O リンクパイプ チタン 右

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中