カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 整備工具・収納(1)

「c101ja」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 役員イス 本皮張り(裏面合皮)(組立サービス付き) ジョインテックス

    役員イス 本皮張り(裏面合皮)(組立サービス付き)

    ジョインテックス
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    背もたれの高さをセレクトできる本革エグゼクティブチェア。 ローバックタイプのマネージャーチェア(肘付)。 会議室にもおすすめのローバックタイプと、ゆったりした座り心地のハイバックタイプ。 肘までの高さは660~750mm。 オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
    幅(mm)670ブラック肘掛あり機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能座高(mm)448~538ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付
  • 役員イス 本皮張り(裏面合皮)(組立サービスなし) ジョインテックス

    役員イス 本皮張り(裏面合皮)(組立サービスなし)

    ジョインテックス
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    背もたれの高さが選べる本革張りマネージャーチェア。ゆったりした座り心地のハイバックタイプと会議室にもおすすめのローバックタイプ。用途や床材にあわせて別売のキャスター、固定脚に変更可能です。
    材質背・座・肘=牛本革(一部合成皮革)、クッション=ウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター幅(mm)670ブラックキャスター【交換対応】固定脚(注文コード:51976269)、ゴムキャスター(注文コード:50616389)、ウレタンキャスター(注文コード:51976366)、ウレタンブレーキキャスター(注文コード:50616398)、ナイロンキャスター(注文コード:51976253)(全て別売)肘掛あり座高(mm)448~538座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×500ハンガーなしヘッドレストなしオットマンなし
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E101JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E101JA01D

    MURATA(村田製作所)
    459税込505
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 100pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H101JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H101JA01D

    MURATA(村田製作所)
    439税込483
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 100pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF

    MURATA(村田製作所)
    649税込714
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チェア用ゴムキャスター脚 ジョインテックス

    チェア用ゴムキャスター脚

    ジョインテックス
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ゴムキャスター(1脚分5個入)。コンクリートやPタイルなどの硬い床に適しています。単輪です。
    適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC材質PP、合成ゴムブラック材質(車輪)ゴムキャスター径(Φmm)50外寸(外径Φ×高さH)(mm)50×68
  • ウレタンキャスター脚 ジョインテックス

    ウレタンキャスター脚

    ジョインテックス
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。 双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。 Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。
    ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン、PU品番707-159質量(g)700タイプウレタンキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×82梱包物最大寸法(mm)220×70×82入数5
  • 固定脚 ジョインテックス

    固定脚

    ジョインテックス
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。 キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。
    ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)品番269-787
  • チェア用ウレタンブレーキキャスター脚 ジョインテックス

    チェア用ウレタンブレーキキャスター脚

    ジョインテックス
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンブレーキキャスター(1脚分5個入)。フローリングなどの硬くて傷つきやすい床に適し、かつ転がりを抑えた仕様です。双輪です。
    適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC材質ナイロンブラック材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスター径(Φmm)53外寸(外径Φ×高さH)(mm)53×60
  • ナイロンキャスター脚 ジョインテックス

    ナイロンキャスター脚

    ジョインテックス
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ナイロンキャスター(1脚分5個入)。 チェア本体に付属しているハードタイプの双輪標準キャスター。 カーペットなど一般的なオフィスの床面使用に適しています。
    ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン品番269-622
  • 積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    30税込33
    1個
    5日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    5,498税込6,048
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-28
  • MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-49
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-90
  • MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    9,898税込10,888
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    パワートレインや安全装置など、車載用途向けのコンデンサです。自動車のパワートレインや安全装置に最適です この製品は、エンジン ECU、エアバッグ、ABS の駆動システム制御などの安全装置に使用できます 125 ℃ 及び 150 ℃ の温度で使用できます エンジンルームで使用できる 150 ℃ のラインナップも用意しています 外部電極にスズ( Sn )めっきが施
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7130-23
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
"c101ja" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷