カテゴリ
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c105-18-1」の検索結果

スライド丁番 C105°
アトムリビンテック¥359税込¥3951個当日出荷C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
ポリエステル薄手ニットテープ/18ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥5,398税込¥5,9381巻(30m)8日以内出荷6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 衿伏せテープや、腰紐、パーカーのフード紐など、様々な用途にお使いいただけます。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)18長さ(m)30混率(%)ポリエステル100
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+105℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.8mm
MURATA(村田製作所)¥32,980税込¥36,2781セット(4000個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
バネザガネ M10 2ゴウ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M102ゴウ図解NoSSA-S611KP バッフルプレート部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.55、SSA-S611 バッフルプレート部品_No.11、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム部品_No.15、VSM110-15-1 ノズル部品_No.28、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.73、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.23、SSA-α610C ボンネット部品_No.14、SSA-V600C-1 ボンネット部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.25、MSC1-105S リフト、旋回装置部品 バネザガネ M10 2ゴウ_No.56、SSA-S600DX 2001ネン バッフルプレート部品_No.8、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.29、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.14など