カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(8)
- 機構部品(6)
- トラック純正部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(2)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NOK(4)
- NORGREN(3)
- NTツール(2)
- PROST's(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- カーメックス(3)
- コノエ(2)
- パール金属(2)
- ホンダ(2)
- ミズノ[オフィス家具](1)
- 三木プーリ(4)
- 三桂製作所(3)
- 三菱ふそう(13)
- 廣杉計器(2)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c1228」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
ステンレス 鍵穴付ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥956税込¥1,0521個当日出荷南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途工作機械・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20925
ピンゲージバラ
TC¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から13日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
オイルシール TC TC12287
NOK¥499税込¥5491個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)28部品番号AE0387-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)7
ガス圧力スイッチ
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から71日以内出荷ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
モデレート マーブルコート極深フライパン
パール金属¥2,798税込¥3,0781枚翌々日出荷熱変形に強いアルミダイキャスト性。一体成型で洗いやすい。耐摩耗性試験100万回クリア。金属ヘラ使用可能。ガス火専用。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)![ロビーチェア 背無し ミズノ[オフィス家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41183055-120803-02.jpg)
ロビーチェア 背無し
ミズノ[オフィス家具]¥37,980税込¥41,7781脚3日以内出荷から5日以内出荷スタンダードタイプのロビーチェアです。座面高さ(mm)420奥行(mm)460幅(mm)1800高さ(mm)420張地ビニールレザー背もたれなし肘掛なし脚の種類固定脚仕様組立式脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)質量(kg)18タイプ背なし種類ロビーチェア全高(mm)420本体質量(kg)18組立時間2人20分座高(mm)420材質(座面)ビニールレザー張り素材ビニールレザー張り本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×460×420
ガジェコン アボカドカッター&マッシャー
パール金属¥499税込¥5491個翌々日出荷これ1つでスライス、カット、マッシュの役割。アボカドサラダやディップソースが簡単に作れます。材質ポリプロピレン質量(g)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×70
オイルシール SC SC12287
NOK¥349税込¥3841個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)28部品番号AC0387-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)7
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥27,980~税込¥30,778~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
六角軸クロスドリルビット超ロング
コマドリル¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)
長野計器¥9,598~税込¥10,558~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.02
平行ピンB種 S45C
コノエ¥189税込¥2081本3日以内出荷軸部許容差がマイナス公差(h7)の平行ピンです。形状は両端とも平先です。大喜多製の商品です。用途位置決めや機械部品として幅広く使用。材質S45C(熱処理無し)RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンA種 S45C
コノエ¥159税込¥1751本3日以内出荷軸部許容差がプラス公差(m6)の平行ピンです。端面の形状が両端で異なり、一般的に平先の側から挿入します。大喜多製の商品です。用途位置決めや機械部品として幅広く使用。材質S45C(熱処理無し)RoHS指令(10物質対応)対応














![ロビーチェア 背無し ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41183055-120803-02.jpg)