カテゴリ

  • トラック純正部品(88)
  • 自動車純正部品(55)
  • バイク純正部品(44)
  • 自動車補修部品(36)
  • 切削工具(31)
  • 建築金物(28)
  • メカニカル部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • オフィス家具(13)
  • 制御機器(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 物流用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全保護具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 塗料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c148」の検索結果

関連キーワード
488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C148 スタンダード Vベルト エスコC148 スタンダード Vベルトエスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-148種類Vベルト規格C148
SEAT COVER (C148) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (C148)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
C148 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC148 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3759エスコ品番EA967CR-148種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C148シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)580型番C-148寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
アンテナ用ケーブル FBT4C148シリーズ ブラック FBT13048 フジパーツアンテナ用ケーブル FBT4C148シリーズ ブラック FBT13048フジパーツ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(64件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット販売区分業務用
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
(MC148)C/MBR ASSY,PARTITION 三菱ふそう(MC148)C/MBR ASSY,PARTITION三菱ふそう
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
クッション半月型 900mm仕様 カーボーイクッション半月型 900mm仕様カーボーイ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)900質量(g)195寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)ヘビータイプスーパーツール(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)スプリングパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
213税込234
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
安心クッション TRUSCO安心クッションTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)195タイプ半円型寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))26×50×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ステンレス パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプキャッチTAKIGEN(タキゲン)
2,947税込3,242
1個
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOイヤークランプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
5,298税込5,828
1箱(50個)
当日出荷
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
シングルクッション 錦産業シングルクッション錦産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
TOUCH シリコーンフィルター パール金属TOUCH シリコーンフィルターパール金属
249税込274
1個
当日出荷
洗面台の排水口に置くだけ。シリコーン素材でぴったりフィット。直径3~4cmの排水口に対応。
材質シリコーンゴムホワイト質量(g)7寸法(外径×高さ)(mm)75×10適合排水口径(Φmm)30~40
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
49,980税込54,978特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から52日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)25
TOUCH シリコーンフィルターバスケット パール金属TOUCH シリコーンフィルターバスケットパール金属
779税込857
1個
翌々日出荷
底が丸くゴミが中央に集まりやすい設計。浅型カゴタイプ。つまみがあるので取り外しも簡単。直径13.5cmの排水口に対応。
材質シリコーンゴム、中芯:ステンレス鋼グレー質量(g)111寸法(外径×高さ)(mm)135×50適合排水口径(Φmm)135
RDC カラー NBK(鍋屋バイテック会社)RDC カラーNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カムラッチ受けC8KH148 新日軽(LIXIL)カムラッチ受けC8KH148新日軽(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
こはく適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
amadanaコンロ専用キャリーバッグ amadana(アマダナ)amadanaコンロ専用キャリーバッグamadana(アマダナ)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
「ボンベさえあれば安全に好きな場所で好きなだけ直火の調理ができる」カセットコンロの利点と魅力を最大限に引き出した小型で堅牢な【amadanaフルアルミダイキャストボディ小型カセットコンロ】がピッタリ収まる専用のキャリーケースです。 ボンベも一緒に運べるベルト、持ち運びに便利なハンドル付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×195×130質量(kg)0.43ブラック材質ナイロン
スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)25材質スチール(亜鉛コート処理)締付トルク(N・m)25
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
関連キーワード
...
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
"c148" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷