カテゴリ

  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「c152p」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T110m-S UPS内蔵 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m-S UPS内蔵 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-152 内蔵バッテリーモジュール、N8181-153 内蔵バッテリーコントロールキット、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●HDD容量(標準):4000GB●メインメモリ(標準):16384MB●電波法備考:電波を発しないため●筐体:タワー●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(最大):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オフィスチェア ファブレ ポリッシュ脚 ストライプタイプ 肘付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ファブレ ポリッシュ脚 ストライプタイプ 肘付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    109,800税込120,780
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    インテリア起点で生まれた、やさしいフォルム。サステナブル素材を用いながら、気品ある空間にも調和するタスクチェアー。親しみやすいデザイン性とタスクチェアーとしての確かな機能性を両立。風合い豊かな張地を多数ラインアップし、幅広いシーンに対応します。
    特記ロッキングの調節、オートアジャストロッキング、座の高さ調節(上下ストローク:90mm)、座の構造(メッシュ+ウレタン)材質【背】<背フレーム>強化ナイロン<背板>ポリプロピレン<クッション>スラブウレタン<張り地>ポリエステル【座】<座フレーム>強化ナイロン<張り地>ポリエステル、ポリエステル弾性メッシュ<クッション>モールドウレタン【肘】強化ナイロン【脚】<脚羽根>アルミダイカスト<キャスター>ポリウレタン巻き幅(mm)【肘内間】490【肘外】550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×905~995座面高さ(mm)430~520肘高さ(mm)610~700座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付