「c1545-060」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング
  • ビニールキャップ 東方電材

    ビニールキャップ

    東方電材(5件のレビュー)
    379税込417
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
    材質ポリ塩化ビニール
  • キャップ 東方電材

    キャップ

    東方電材
    2,298税込2,528
    1袋(20個)ほか
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグハウジング 日本モレックス(molex)

    プラグハウジング

    日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
    259税込285
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
  • 絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 モノタロウ

    絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用

    モノタロウ(83件のレビュー)
    359税込395
    1袋(50個)
    当日出荷
    端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
    用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)販売区分業務用
  • コネクターカバー K-CON(キタコ)

    コネクターカバー

    K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    27税込30
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • RS Pro 絶縁ブーツ RS PRO

    RS Pro 絶縁ブーツ

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = Boot寸法 = 52 x 29 x 29mm高さ = 29mm長さ = 52mm幅 = 29mmIECコネクタ絶縁ブーツ. 包括的なIECコネクタ絶縁ブーツ製品です。各種サイズが用意されており、IECコネクタの背面での誤った接触による短絡を防止し、埃や汚れの侵入からも保護する設計になっています。. 厚さ1.6mmの成形ブーツでIECコネクタの背後の接続を保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    796税込876
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
    用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • カバー ハウジング (13) MAZDA(マツダ)

    カバー ハウジング (13)

    MAZDA(マツダ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]

    絶縁キャップオプション

    オーム電機[配線パーツ]
    2,998税込3,298
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
  • 絶縁キャップ モノタロウ

    絶縁キャップ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    109税込120
    1パック(50個)
    当日出荷
    端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
    用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 8.64mm幅 = 5.92mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)19.84幅(mm)1.2高さ(mm)7.61質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ 東方電材

    ビニールチューブ

    東方電材(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    予備端子等の絶縁キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    269税込296
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット 日本モレックス(molex)

    2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット

    日本モレックス(molex)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップ
  • キャップ ハウジング - ケーブル MAZDA(マツダ)

    キャップ ハウジング - ケーブル

    MAZDA(マツダ)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷