「c1553aa-a1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)

    ロッカースイッチ A8A

    Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
    周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAB ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAB

    ARCOLECTRIC
    859税込945
    1個
    当日出荷
    接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 22.2mm。パネルのカットアウト高さ = 27.2mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 赤。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

    波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

    ミヤマ電器(70件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)29.5シリーズPRFレンズ色定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成双極-単投マウントパネル マウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85スイッチ種類ロッカスイッチ動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直パネルのカットアウト幅(mm)30.2
  • Bulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm C1553ATNAE BULGIN

    Bulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm C1553ATNAE

    BULGIN
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 22.3mm。パネルのカットアウト高さ = 27.2mm。イルミネーション = あり。ボタン色 = 赤。実装タイプ = パネルマウント。AC定格電圧 = 230V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    769税込846
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAC ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAC

    ARCOLECTRIC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 22.2mm。パネルのカットアウト高さ = 27.2mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 緑。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 22.2mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1353ALGNCB ARCOLECTRIC

    C1353ALGNCB

    ARCOLECTRIC
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1350ALAAF ARCOLECTRIC

    C1350ALAAF

    ARCOLECTRIC
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
  • ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状タブ端子定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)回路2極単投ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM

    ARCOLECTRIC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22mm C1353ALNAF ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22mm C1353ALNAF

    ARCOLECTRIC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    エスコ(5件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
  • C1353ALNAF ARCOLECTRIC

    C1353ALNAF

    ARCOLECTRIC
    559税込615
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726')419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)19.8カットアウト高さ(mm)(パネル)13
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE10定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状はんだ端子定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:ON-OFF
  • ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ HLSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間