カテゴリ
- 測定用品(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c1681540」の検索結果

温湿度 7日用記録紙 NTH071540
佐藤計量器製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
シグマII型温度記録計用7日巻記録紙
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(55枚)当日出荷55枚入り適合7230-00用タイプ7日コードAT1681540使用温湿度範囲温度:-15~40℃湿度:結露なき事紙種普通紙記録範囲温度:-15~40℃
シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(55枚)当日出荷用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
カートリッジペン(紫)
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫トラスコ品番308-3586色紫質量(g)1アズワン品番1-619-01
シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙
佐藤計量器製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷55枚入り用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用TGK品番359-88-09-03種別備品アズワン品番1-5629-11
シグマミニキューブ温湿度記録計
佐藤計量器製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。トラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh奥行(mm)97測定項目温度・湿度寸法(幅)148mm測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97温度測定範囲(℃)-15~40設置方式据置アズワン品番1-615-03温度表示方式記録紙特性なし寸法(高さ)(mm)190湿度測定範囲(%RH)5~100校正証明書一般校正スマート連携なし