カテゴリ
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- トラック純正部品(10)
- 作業工具(10)
- 切削工具(5)
- 研磨材(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- 三菱ふそう(10)
- VISHAY(5)
- 日研工作所(4)
- AICA(アイカ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- セキセイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本レヂボン(1)
- ニューレジストン(1)
- RICOH(リコー)(1)
- レヂトン(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c1803」の検索結果

純正MPトナーキットリコー C1803
RICOH(リコー)(16件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803種別純正品タイプトナーカートリッジC1803適合機種メーカーRICOH
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 180kΩ ±1%, MRS25000C1803FCT00
VISHAY¥429税込¥4721袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 180kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
ザ・カード システムカードホルダー 差替式
セキセイ¥699税込¥7691冊当日出荷名刺の上に重ねて使用することで名刺にカラーマークでき、検索性がアップします。色付けが不要の時はカラーシートを名刺の裏へ入れ、見出しとして使います。材質(表紙)再生PP 0.75mm厚、(とじ具)鉄、(中袋)再生PP 50ミクロン、(リベットピン・リベット受)ポリカーボネイト、(紙寄せ)PP、(カラーマークインデックス)再生PP、(インデックスシール)再生紙、(背見出しプレート)PP、(背見出し保護シート)PP、(背見出し紙)再生紙寸法(縦×横)(mm)(中袋)179×110寸法(縦×横×奥行)(mm)195×141×31グリーン購入法適合収納寸法(横×縦)(mm)93×57
グラシア フィールド座椅子
CAPTAIN STAG(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷様々なシーンで活躍。組立簡単、超軽量コンパクト座椅子。収納バッグ付。材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部=ウレタンフォーム質量(g)530耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×680×390収納寸法(mm)120×110×長さ400
ピンゲージバラ
TC¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
パワーステアリングポンプツール
JTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLETRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトツールケース
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工幅(mm)85高さ(mm)110質量(g)120奥行(mm)55ベルト通し幅(mm)65![オーブンウェアー シェル皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00634217-141008-02.jpg)
オーブンウェアー シェル皿
ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)
レヂトン¥15,980税込¥17,5781セット(4枚)当日出荷から翌日出荷マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
デコリカクリック
dekorika¥9,698税込¥10,6681ケース(15枚)4日以内出荷本物の木を超える質感!塩ビウッドタイル。 ≪デコリカクリック≫は、接着剤不要のDIYに最適なフローリング材。施工は、あっという間に誰でも簡単施工。下地を傷つける心配がないため現状回復も可能です。 リフォームが難しい賃貸マンションや貸店舗には特におすすめです。厚みが4.5mmと薄いのでカッターで切れるため特別な工具も不要です。用途キズ・汚れに強く土足で歩いて問題ありません。耐水性にも優れているので水まわりの床材として可能です。面積(m2)1.97(15枚)
コンパクトツールケース
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。幅(mm)110高さ(mm)145奥行(mm)60適合ベルト幅(mm)60
ヘリカルクランプ
ナベヤ¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
三角柄三角スキージー
Qfield¥27,980税込¥30,7781箱(70個)4日以内出荷4色から選択可能。耐熱性があり刃先が薄いため、ガラスに密着して簡単に洗浄可能。ハンドルを強化加工したため、水切り作業時の耐久性と柔軟性を両立。用途カーフィルムの貼り付け作業用材質POM
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥35,980~税込¥39,578~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
両角キー(フリーレングス)S45C/18
セイキ製作所¥1,397税込¥1,5371個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 180kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥549税込¥6041袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 180kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応

















![オーブンウェアー シェル皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00634217-141008-02.jpg)