カテゴリ

  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「c1844」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローリー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ローリー錠

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,631税込¥1,794
    1個
    当日出荷
    扉面からの突起が少ない平面タイプです。 ハンドルは起こした位置で保持されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途タンクローリー・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード21676
  • ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H TRUSCO

    ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1脚
    翌日出荷
    張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。
    座面高さ(mm)420奥行(mm)420幅(mm)1800高さ(mm)420材質(フレーム)スチール張地防汚レザー(ビニールレザー)張り機能防汚背もたれなし肘掛なし脚の種類固定脚仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番352-5627質量(kg)16色ブラックタイプ背なし種類ロビーチェア全高(mm)420本体質量(kg)16組立時間2人20分座高(mm)420色(本体)ブラック素材防汚レザー(ビニールレザー)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×420×420
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • CSシャルマン ラウンジチェアミニ CAPTAIN STAG

    CSシャルマン ラウンジチェアミニ

    CAPTAIN STAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌々日出荷
    ひじ掛け付きのコンパクトチェア。 ドリンクホルダー付き。
    材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部=ウレタンフォーム色アイボリー質量(g)1500耐荷重(kg)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×400×520座面高さ(mm)240収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×600
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC184)BACK TRIM.S 三菱ふそう

    (MC184)BACK TRIM.S

    三菱ふそう
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • (MC184)SEAT ADJ. 三菱ふそう

    (MC184)SEAT ADJ.

    三菱ふそう
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,LT ST KIL   35150KC1844 ホンダ

    SW ASSY,LT ST KIL 35150KC1844

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (18844)シリコン ガスケット1207C150G いすゞ自動車

    (18844)シリコン ガスケット1207C150G

    いすゞ自動車
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    主にエンジンのフランジ面やその他フランジ部分等のシールとして使用します。成形品では対応しづらい部分に使用できる修理用品です。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。未硬化時耐熱性に優れています。耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れています。電気電子部品のシールや接着にも使用できます。
    用途補修、シールとして使用するシリコンガスケット(液状ガスケット)です。色赤褐色
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個(300g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ガスケット セカンドエアパイプ 18441-17C11 スズキ

    ガスケット セカンドエアパイプ 18441-17C11

    スズキ
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32G) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32G)

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32