カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 研磨材(2)

「c18dbl」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレス丸のこ C18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス丸のこ C18DBLHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
【修理】コードレス丸のこ (HiKOKI) 修理【修理】コードレス丸のこ (HiKOKI)修理(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ)コードレス集じん丸のこ 10.8VHiKOKI(ハイコーキ)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。トップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※。※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。
用途石膏ボード、サイディング等の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ)コードレス丸のこ 10.8VHiKOKI(ハイコーキ)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工サンピース
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
部品 コードレス圧着機 VC18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス圧着機 VC18DBLHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 コードレス圧着機 VC18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス圧着機 VC18DBLHiKOKI(ハイコーキ)
829税込912
1個
翌々日出荷
チップソー(一般木材用) HiKOKI(ハイコーキ)チップソー(一般木材用)HiKOKI(ハイコーキ)
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
外径(Φmm)125取付穴径(Φmm)20厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2刃数20適合機種C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)適合材木材