カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「c1k-108」の検索結果

LED ACアダプタ 24V-1A
SUS(エスユーエス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2出力電圧DC24V/1A入力電圧(V)AV100±10%出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
角1封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥5,998税込¥6,5981箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形1号品番クラフト 角1本体寸法(mm)270×382坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 6型
DELTA(デルタ)¥24,980税込¥27,4781セット14日以内出荷から22日以内出荷車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系6型(標準ロング)年式R2/05~