カテゴリ
- 制御機器(1)
- 温度調節器本体(1)
絞り込み
制御方式
- ON/OFF制御(1)
- オートチューニング付PID制御(1)
制御出力
- リレー接点(1)
- 電圧(1)
- 電流(1)
入力種類
- 測温抵抗体(1)
- 熱電対(1)
- 電圧(1)
- 電流(1)
電源電圧(V)
- AC/DC24
- AC100~240(2)
ブランド
- 神港テクノス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「c1m」の検索結果

デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅)
神港テクノス¥22,980~税込¥25,278~1個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクトで制御盤内にジャストフィット。マルチ入力,高速サンプリング。充実した通信機能色黒高さ(mm)75奥行(mm)100入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF横幅(mm)22.5制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流高度(m)2000以下表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁)RoHS指令(10物質対応)対応別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)