カテゴリ

  • 農業機械(6,249)
  • パソコン/周辺機器(6,224)
  • 制御機器(5,864)
  • 測定用品(2,924)
  • 切削工具(2,664)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,426)
  • オフィス家具(2,137)
  • 空調・照明・電設資材(1,470)
  • 電気材料(1,424)
  • 物流用品(1,344)
  • メカニカル部品(1,251)
  • バイク部品(1,031)
  • 作業工具(799)
  • 配管・水廻り設備部材(729)
  • 機構部品(652)
  • 家電(637)
  • 作業服(568)
  • 船舶用品・漁業資材(498)
  • 研磨材(488)
  • ねじ・ボルト・釘(482)
  • 事務用品(467)
  • カー用品(450)
  • 自動車補修部品(442)
  • 電動工具(409)
  • トラック用品・パーツ(403)
  • 建築金物(399)
  • FA担当者のオススメ新商品(376)
  • 科学研究・開発用品(369)
  • 日用品(357)
  • 自転車部品(332)
  • 溶接用品(313)
  • 店舗什器・備品(282)
  • 油圧機器・油圧ホース(267)
  • 厨房用品(259)
  • 学童・教育用品(258)
  • 卓上消耗品(240)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(237)
  • 住設機器(233)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(198)
  • 防犯用品(194)
  • 清掃用品(192)
  • 防災用品(191)
  • 安全用品(189)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(179)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(169)
  • 医療(167)
  • バッテリー・電装(158)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(149)
  • 介護用品(142)
  • 安全保護具(132)
  • 梱包用品(129)
  • 縫製用品(128)
  • 安全靴・作業靴(125)
  • 食品・飲料(116)
  • フォークリフト・産機・建機用品(108)
  • はんだ関連・静電気対策用品(106)
  • 塗装・養生・内装用品(105)
  • 空圧工具(98)
  • 保管用品(97)
  • 農業・園芸資材(95)
  • 建材・エクステリア(90)
  • 測量用品(土木/建設)(89)
  • 安全標識(79)
  • 鈑金・塗装(77)
  • 整備工具・収納(71)
  • スプレー・オイル・グリス(67)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(53)
  • 自動車用オイル・ケミカル(42)
  • クリーンルーム用品(41)
  • 手袋(41)
  • マスク(36)
  • テープ(35)
  • ヘルスケア(32)
  • タイヤ・足回り(32)
  • 理美容(31)
  • 自動車純正部品(31)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • 洗車・清掃(27)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 農具(23)
  • 塗料(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 救急・衛生(14)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • トラック純正部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「c2」の検索結果

関連キーワード
49,653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本製デニムエプロン(タスキ) C2

    日本製デニムエプロン(タスキ)

    C2
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    日本製デニムのエプロン。前面にペン差しポケットと大きな2つのポケットが重宝します。飲食店でのユニフォーム・ガーデニングなどシーンを問わず着用できます。
    インディゴサイズフリー幅(cm)57寸法(cm)ペン差しポケット:巾6 深さ13、前面ポケット:巾20 深さ21素材デニム綿100%前中心丈(cm)82
  • 日本製デニムエプロン(ロープ) C2

    日本製デニムエプロン(ロープ)

    C2
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    日本製デニムのエプロン。前面にペン差しポケットと大きな2つのポケットが重宝します。飲食店でのユニフォーム・ガーデニングなどシーンを問わず着用できます。
    インディゴサイズフリー幅(cm)57寸法(cm)ペン差しポケット:巾6 深さ13、前面ポケット:巾20 深さ21素材デニム綿100%前中心丈(cm)82
  • レディース半袖ポロシャツ C2

    レディース半袖ポロシャツ

    C2
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    毎日大活躍!爽やかなカノコ定番ポロシャツ。シンプルなデザインでお出かけやスポーツ、ホームウェアまで様々なシーンで活躍します。表面に鹿の子の模様のような編地柄があるのが特徴。表面が凹凸になっているので、サラリとした肌触り。通気性がよく快適な肌触り
  • メンズT/C半袖ポロシャツ C2

    メンズT/C半袖ポロシャツ

    C2
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    毎日大活躍!爽やかなカノコ定番ポロシャツ。シンプルなデザインでお出かけやスポーツ、ホームウェアまで様々なシーンで活躍します。表面に鹿の子の模様のような編地柄があるのが特徴。表面が凹凸になっているので、サラリとした肌触り。通気性がよく快適な肌触り
  • レディース長袖ポロシャツ C2

    レディース長袖ポロシャツ

    C2
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    毎日大活躍!爽やかなカノコ定番ポロシャツ。シンプルなデザインでお出かけやスポーツ、ホームウェアまで様々なシーンで活躍します。表面に鹿の子の模様のような編地柄があるのが特徴。表面が凹凸になっているので、サラリとした肌触り。通気性がよく快適な肌触り
  • メンズT/Cハイネックシャツ C2

    メンズT/Cハイネックシャツ

    C2
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    爽やかなカノコ素材の、毎日着られるハイネックシャツ。ジャケットやベストに合わせたり、シャツのインナーなど何かと便利な一着。吸汗速乾性に優れた、着心地の良いカノコ素材。綿とポリエステルを混紡することで、綿の吸汗速乾性と肌触りを失わず、綿100%よりも乾きやすい「速乾性」とシワになりにくい「形態安定性」も発揮します。
  • メンズT/C長袖ポロシャツ C2

    メンズT/C長袖ポロシャツ

    C2
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    爽やかなカノコ素材の、毎日着られる長袖シャツ。ジャケットやベストに合わせたり、シャツのインナーなど何かと便利な一着。吸汗速乾性に優れた、着心地の良いカノコ素材。綿とポリエステルを混紡することで、綿の吸汗速乾性と肌触りを失わず、綿100%よりも乾きやすい「速乾性」とシワになりにくい「形態安定性」も発揮します。
    仕様左胸ポケット付き材質ポリエステル65% 綿35% 鹿の子
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【C2】充電式フラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
    用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書ブラック質量(g)本体109、電池含む190使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68LEDLuminus SST40 × 1耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS光度(cd)3200明るさ(Lm)最大2000供給電源typeC(本体へ直接)照射距離(m)最大130直径×長さ(mm)29×128.6電球の種類LED
  • 防じんマスク用フィルタC2(重松製作所) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)

    重松製作所(17件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
    適合マスクDR31C2
  • ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2BG型

    三桂製作所(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
  • 中切 C2H2火口 小池酸素工業

    中切 C2H2火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
    使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ

    不二ラテックス
    289税込318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 押ボタンスイ C2U omron(オムロン)

    押ボタンスイ C2U

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下保護構造IEC IP00耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において)許容操作速度1~1000mm/s耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min)アズワン品番64-3344-18衝撃(誤動作)(m/s2)最大300振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
  • C2 アジャスタブルレバーラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C2 アジャスタブルレバーラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(144件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • ケイグランド用カップC2型 三桂製作所

    ケイグランド用カップC2型

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • デスコC2 蝶プラ工業

    デスコC2

    蝶プラ工業
    319税込351
    1個
    当日出荷
    透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。 角が丸い角型シリーズです。
    用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1416クリア容量(mL)450材質(本体)スチロール質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×49外寸(幅×奥行×高さ)(mm)110×110×49
  • カチオンスターC2 オバナヤ・セメンテックス

    カチオンスターC2

    オバナヤ・セメンテックス(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1袋(14kg)
    3日以内出荷
    ポリマーセメントモルタル補修材。カチオン性下地調整・表面保護材。下地調整塗材 C-2
    危険物の類別非危険物
  • HP934XL インクカートリッジ ブラック(増量) C2P23AA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP934XL インクカートリッジ ブラック(増量) C2P23AA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品ブラックタイプHP934XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • C2M0160120D WOLFSPEED

    C2M0160120D

    WOLFSPEED
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C2M0025120D WOLFSPEED

    C2M0025120D

    WOLFSPEED
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP934 インクカートリッジ ブラック C2P19AA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP934 インクカートリッジ ブラック C2P19AA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品ブラックタイプHP934適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • C2 3枚刃カッタ REX(レッキス工業)

    C2 3枚刃カッタ

    REX(レッキス工業)
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    切れ味・耐久性に優れています。
    用途鋼管の切断トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ切断能力1/8~2inch(10~61mm)適合替刃K-2W
  • ロードセル 中容量はかり用 C2G1 NMB(ミネベア)

    ロードセル 中容量はかり用 C2G1

    NMB(ミネベア)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2
  • ケイグランド用カップ C2型 三桂製作所

    ケイグランド用カップ C2型

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • ケイグランド用コネクタ C2OM型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OM型

    三桂製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
  • チップ 4C2YH NTKカッティングツールズ

    チップ 4C2YH

    NTKカッティングツールズ
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質超硬(K20)刃先形状GEN2コーティングALCrN
  • ケイグランド用カップC2型 三桂製作所

    ケイグランド用カップC2型

    三桂製作所
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • チップ 4C2ZH NTKカッティングツールズ

    チップ 4C2ZH

    NTKカッティングツールズ
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質超硬(K20)刃先形状GEN2コーティングALCrN
  • ケイグランド用コネクタC2型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタC2型

    三桂製作所
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • ペンケースC2 コクヨ

    ペンケースC2

    コクヨ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ペンケースがペントレーに早変わり!トレー形状になるので中身が見やすく、消しゴムなどの小物も取り出しやすくなっています。 タブレットや教科書、ノート、プリント等で盛りだくさんな机上でも、筆記具をスッキリ省スペースで置けます。 ファスナー部分が取っ手になるので、使わない時は机の横に掛けて机を広く使うことができます。 取っ手はスナップボタンで取り外しできます。
    材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PP開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
  • 深溝玉軸受 C2 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C2

    NTN(エヌティーエヌ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4常用トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.2
  • ペンケースC2・クリアタイプ コクヨ

    ペンケースC2・クリアタイプ

    コクヨ
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ペンケースがペントレーに早変わり!/中身が見やすいく、消しゴムやシャープペンシルの芯など、小さいものも取り出しやすく便利です。 クリアタイプ/ファスナーがワンポイントカラーで、中身が把握しやすい透明タイプです。 ファスナー部が取っ手に/ファスナー部分が取っ手になるので、使わない時は机の横に掛けて机を広く使うこともできます。
    材質本体:PVC外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×202開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
  • 875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172 コンパクトツール

    875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1322適合機種875C、875CD用材質エポキシガラス板幅(mm)72質量(g)100タイプ奥行(mm)172サイズ(mm)72×172
  • 電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)

    電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    制御出力リレー接点
  • アンギュラ玉軸受 C2 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 C2

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
関連キーワード
...
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
"c2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷