カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 制御機器(11)
  • 梱包用品(8)
  • テープ(7)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 自転車部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c200 リコー」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正SP トナーカートリッジ リコー C200 RICOH(リコー)純正SP トナーカートリッジ リコー C200RICOH(リコー)(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000種別純正品タイプトナーカートリッジC200適合機種メーカーRICOH
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー C200 タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー C200 タイプ(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
適合メーカーRICOH/リコー種別クイック式適合機種IPSIO SP C250L/C250SFL)C260L各種認証STMC認定工場/E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
純正IPSiO SP トナー リコー C220 RICOH(リコー)純正IPSiO SP トナー リコー C220RICOH(リコー)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000タイプトナーカートリッジC220
純正MPトナーキットリコー C1803 RICOH(リコー)純正MPトナーキットリコー C1803RICOH(リコー)(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803種別純正品タイプトナーカートリッジC1803適合機種メーカーRICOH
純正IPSiO SP 廃トナーボトル リコー C220 RICOH(リコー)純正IPSiO SP 廃トナーボトル リコー C220RICOH(リコー)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL-種別純正品タイプ廃トナーボトルC220印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
純正トナーカートリッジ リコー  C310 RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー C310RICOH(リコー)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合【IPSiO】 SP-C310/SP-C301SF/SP-C320/SP-C241/SP-C241SF/SP-C251SF、【RICOH】SP-C251/SP-C251SF/SP-C341/SP-C342種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2200タイプトナーカートリッジC310
純正SP トナーカートリッジ リコー 2300シリーズ RICOH(リコー)純正SP トナーカートリッジ リコー 2300シリーズRICOH(リコー)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOH種別純正適合SP2300L/SP2300SFLエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 002
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 6100 RICOH(リコー)純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 6100RICOH(リコー)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
適合IPSiO-SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330種別純正品ブラックタイプトナーカートリッジ6100適合機種メーカーRICOH
純正トナーカートリッジ リコー  C310H RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー C310HRICOH(リコー)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000タイプトナーカートリッジC310
【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C200(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C200(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーRICOH/リコー種別クイック式適合SP C250L/SP C250SFL主な適合純正品番SPトナー C200印字枚数約2000枚グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300LRICOH(リコー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1式
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006
純正トナーカートリッジ リコー対応 RI-TNPC201 RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー対応 RI-TNPC201RICOH(リコー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号21 132 004
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
純正トナーカートリッジ リコー P C300 RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー P C300RICOH(リコー)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
適合メーカーRICOH種別純正品適合P C301タイプトナーカートリッジ P C300
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
純正 トナーカートリッジ リコー対応 C6000 RICOH(リコー)純正 トナーカートリッジ リコー対応 C6000RICOH(リコー)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品
Satera A4カラーレーザープリンター LBP621C CanonSatera A4カラーレーザープリンター LBP621CCanon
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
カラー、モノクロともに連続印刷18枚/分(A4片面)、5行LCDパネル+テンキー、CARPS2採用のコンパクトモデル。
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm印字:カラー仕様TEC値:0.5kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約12.8消費電力(W)スリープモード時:約0.8エコマーク認定認定型番3104C010機能両面印刷無し時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下用紙最大:A4インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×418×287保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度【モノクロ】A4:18枚/分 【カラー】A4:18枚/分給紙容量カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(64g/m2)言語表示ページ記述:CARPS2RoHS指令(10物質対応)対応色数4グリーン購入法適合適合トナートナーカートリッジ054シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 059
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canonビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203Canon(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KGプリント方式インクジェット方式付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター
リサイクルトナー リコー対応 SPトナーカートリッジC200 エネックスリサイクルトナー リコー対応 SPトナーカートリッジC200エネックス
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種SPC-250L印字枚数2000枚保証期間18ヶ月適合メーカーRICOH
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
シリコンシート 13×420 2本入 富士インパルスシリコンシート 13×420 2本入富士インパルス
949税込1,044
1セット(2本)
当日出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
寸法(mm)13×420対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10W SB/FV-400-10W/FV-400(5,10)/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/Fi-400Y-5C PK/FKG-400/VG-402(5,10)/Fi-400Y-5C/FG-400/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FKG-400-10W/VG-402-10W/FI-400YC-10/FI-400YC-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-5/Fi-400Y-2/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-10Wアズワン品番62-9105-73構成部品消耗部品
Oリング G(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコンノーブランド
339税込373
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC200シリーズ エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC200シリーズエコリカ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種SPC250L/SPC250SFL/SPC260L/SPC260SFL種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:1.32、本体:1.03適合機種メーカーRICOH(リコー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)1
インナーイヤー型  ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaインナーイヤー型 ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
シリコンゴム 18×610 1セット 2本入 富士インパルスシリコンゴム 18×610 1セット 2本入富士インパルス
6,898税込7,588
1セット(2本)
5日以内出荷
対応OPL-600-5、Fi-600Y-2 SB、Fi-600Y-5 SB、Fi-600Y-10C SB(200V)、Fi-600YC-2 SB、Fi-600YC-5 SB、FIL-NTG(生産終了品)、FIL-NTW(生産終了品)、FIL-NT(生産終了品)、Fi-600Y-5C PK、Fi-600Y-5C-SB、Fi-600YC-5 PK、Fi-600YC-2 PK、Fi-600Y-10C PK、Fi-600Y PK、Fi-600Y-5 PK、Fi-600Y-2 PK、FA-600-5、FA-600-2、LOS-600-5、LOS-600-5、FI-600YC-5、FI-600YC-2、FI-600Y-10C (200V)、FI-600Y-5C、FI-600Y、FI-600Y-5、FI-600Y-2、FIK-600-5、FIK-600-2、Fi-600、Fi-600-5、Fi-600-2アズワン品番65-0312-44
USB充電器 極小 2ポート 30W出力 京ハヤUSB充電器 極小 2ポート 30W出力京ハヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
次世代半導体素材GaN(窒化ガリウム)を採用することで、ノートPCの充電も可能な最大30Wの高出力で2ポートながら小型化を実現した極小タイプのUSB充電器です。ノートPCも充電可能な最大30W出力の急速USB充電器手の中に収まる程の大きさながらMacBook Air等のノートPC ※1 の充電も可能な最大30W出力の急速USB充電器です。 外出先で使用するために、大きくかさばる純正のACアダプタを持ち運ぶ必要がなくなります。もちろんスマートフォン等への急速充電も可能なので、それぞれの充電器を2つも持つ必要がなくなります。※PD30W充電対応機器のみ新素材GaNを採用した極小タイプ従来のシリコン半導体と比べ充電効率が高く高出力でも発熱が少ない、次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用することで、充電器の大きさをより小型にすることが可能になり、極小サイズを実現したコンパクト設計のUSB充電器です。USB-C / USB-A の2ポート搭載Power DeliveryとQuick Chargeに両対応したUSB-Cポートと、 Quick Chargeに対応した汎用性の高い USB-Aポートの2ポートを搭載。Power DeliveryとはパワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとはクイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約50ポート数2ポート出力【Type-C】(PD/QC 30W出力)DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A【Type-A】(QC 18W出力)DC 3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×42×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.8Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なしトラスコ品番786-8871材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)約1質量(kg)0.3
リユーストナーカートリッジ ゼネラルサプライリユーストナーカートリッジゼネラルサプライ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
シリコンシート 13×620 2枚入 富士インパルスシリコンシート 13×620 2枚入富士インパルス
1,298税込1,428
1セット(2枚)
当日出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
寸法(mm)13×620対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/FI-600Y-10W/VY-600-10/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FV-600-10W/FV-600(5,10)/VG-600/VG-400/Fi-600Y-5C PK/VG-602(5,10)/Fi-600Y-5C-SB/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/FG-600/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-600YC-5/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/CR-600-10/CR-600-5/VG-602-10W/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-10WK(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-600-5W/OPL-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-5W PK/FIK-600-10W/Fi-600-10W/Fi-600Y-10W SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)アズワン品番62-9104-47構成部品消耗部品
7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power)7-In-1 ドッキングステーションシリコンパワー(Silicon Power)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の 7-in-1 ドッキングステーション。 Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。 Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に 対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W) USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の 高速なデータ転送を実現。 HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。 SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。 軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
材質アルミニウム寸法(mm)130×35×13質量(g)71.6出力Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1)入力USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)保証期間18か月動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~70
純正SP廃トナーボトル RICOH C840 RICOH(リコー)純正SP廃トナーボトル RICOH C840RICOH(リコー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品適合SP C840印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000
インナーイヤー型  ホワイト ATH-C200iS WH [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaインナーイヤー型 ホワイト ATH-C200iS WH [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ホワイト質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
純正イマジオ MPトナー リコー C2200 RICOH(リコー)純正イマジオ MPトナー リコー C2200RICOH(リコー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合機種メーカーRICOH適合imagio MP C2200種別純正品タイプトナーカートリッジC2200
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000幅(mm)56高さ(mm)70奥行(mm)31対応バルブ:米・仏連続使用時間(分)約3.33充電時間(分)約30最大圧力(kPa)700(700×25C)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【RICOH リコー】★プリンター複合機IPSiO GX 3000SIPSiO GX 3000SFIPSiO SG 3100SFIPSiO SP 2200SFLIPSiO SP 3410SFIPSiO SP 3510SFIPSiO SP 3610SFIPSiO SP C210SFIPSiO SP C221SFIPSiO SP C221SFLIPSiO SP C230SFLIPSiO SP C241SFIPSiO SP C301SFRICOH IP 500SFRICOH IP C6020RICOH IP C6020MRICOH P C200LRICOH P C200SFLRICOH P C301SFRICOH P C6000LRICOH P C6010RICOH P C6010MRICOH SG 3120B SFRICOH SG 3120SFRICOH SP 2300SFLRICOH SP 3700SFRICOH SP 4510SFRICOH SP C250SFLRICOH SP C251SFRICOH SP C260SFLRICOH SP C261SF★カラーレーザープリンターIPSiO 6100DIPSiO 8200MIPSiO 8800MIPSiO 9000MIPSiO 9800MIPSiO Color 6000IPSiO Color 6500IPSiO CX2500IPSiO CX3000IPSiO CX3500IPSiO CX400IPSiO CX6100IPSiO CX6600IPSiO CX7200IPSiO CX7500IPSiO CX8200IPSiO CX8200-MEIPSiO CX8800IPSiO CX9000IPSiO CX9800IPSiO SP 220LIPSiO SP 721MIPSiO SP 730MIPSiO SP 731MIPSiO SP 810MIPSiO SP 811MIPSiO SP 820MIPSiO SP 821MIPSiO SP C220IPSiO SP C230LIPSiO SP C241IPSiO SP C310IPSiO SP C320IPSiO SP C411IPSiO SP C411-MEIPSiO SP C420IPSiO SP C420MEIPSiO SP C710IPSiO SP C710eIPSiO SP C711IPSiO SP C720IPSiO SP C721IPSiO SP C730IPSiO SP C730LIPSiO SP C731IPSiO SP C810IPSiO SP C810-MEIPSiO SP C810ME V2IPSiO SP C811IPSiO SP C820IPSiO SP C821IPSiO SP C830IPSiO SP C830MIPSiO SP C831IPSiO SP C831MP C301RICOH SP C250LRICOH SP C251RICOH SP C261SP 840M a1SP C260LSP C341SP C342SP C342MSP C352SP C420eSP C420e MSP C420e MESP C740SP C750SP C750MSP C751SP C751MSP C840SP C840a1SP C840MSP C840MESP C841SP C841a1SP C841MSP C841M a1★ジェルジェットプリンターIPSiO G505IPSiO G515IPSiO G707IPSiO G707-MEIPSiO G717IPSiO G7570IPSiO GX 2500IPSiO GX 3000IPSiO GX 5000IPSiO GX 7000IPSiO GX e2600IPSiO GX e3300IPSiO GX e5500IPSiO GX e7700IPSiO SG 2100IPSiO SG 7100RICOH SG 2010LRICOH SG 2200RICOH SG 3100KERICOH SG 3200RICOH SG 5100RICOH SG 5200RICOH SG 7200★モノクロレーザープリンターIPSiO NX60SIPSiO NX630IPSiO NX630NIPSiO NX650SIPSiO NX660SIPSiO NX730NIPSiO NX750IPSiO NX760IPSiO NX850IPSiO NX85SIPSiO NX860eIPSiO NX86SIPSiO NX96eIPSiO Pro100IPSiO Pro100MIPSiO SP 3100IPSiO SP 3400LIPSiO SP 3410IPSiO SP 3410LIPSiO SP 3510IPSiO SP 4000IPSiO SP 4010IPSiO SP 4210IPSiO SP 4300IPSiO SP 4310IPSiO SP 6100IPSiO SP 6110IPSiO SP 6120IPSiO SP 6210IPSiO SP 6220IPSiO SP 6310IPSiO SP 6320IPSiO SP 6330IPSiO SP 8100IPSiO SP 8100MIPSiO SP 8200IPSiO SP 8200MIPSiO SP 8300IPSiO SP 8300MRICOH IP 6530RICOH P 500RICOH P 500MRICOH P 501RICOH P 501MRICOH P 6000RICOH P 6010RICOH P 6020RICOH P 6030RICOH P 6510RICOH P 6520RICOH SP 2100LRICOH SP 2200LRICOH SP 2300LRICOH SP 3610RICOH SP 3700RICOH SP 4500RICOH SP 4510RICOH SP 6410RICOH SP 6410LERICOH SP 6420RICOH SP 6420LERICOH SP 6420MRICOH SP 6430RICOH SP 6430LERICOH SP 6430MRICOH SP 6430TERICOH SP 6440RICOH SP 6440LERICOH SP 6440MRICOH SP 6450RICOH SP 6450TERICOH SP 8400RICOH SP 8400a1RICOH SP 8400M a1RICOH SP 8400M★基幹プリンティングIPSiO SP 9100M ProIPSiO SP 9100ProRICOH Pro 6100RICOH Pro 6100HTRICOH Pro 8110HTRICOH Pro 8110YRICOH Pro 8120HTRICOH Pro 8120YRICOH Pro 8210HTRICOH Pro 8210YRICOH Pro 8220HTRICOH Pro 8220YRICOH Pro 8310HTRICOH Pro 8310YRICOH Pro 8320HTRICOH Pro 8320Yなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
純正廃トナーボトル リコー C310 RICOH(リコー)純正廃トナーボトル リコー C310RICOH(リコー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP C310/C320-種別純正品タイプ廃トナーボトルC310印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)55000
放熱シート 5セット 信越化学工業放熱シート 5セット信越化学工業
389税込428
1セット
5日以内出荷
2SC2837などTO-3P型パッケージのパワートランジスタ用放熱・絶縁キットです。 2SC5200は一回り大型のTO-3PL型です。
付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個適合TO-3P寸法(mm)約24×19材質(シート)シリコン、ガラス繊維入数5セット
2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14C ワイドワーク2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14Cワイドワーク
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。2剤混合タイプで、熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)を接着させることができます。熱伝導接着剤の中では今までにない高熱伝導を実現しており、耐熱性、耐寒性もあり、広範囲の環境で使用できます。柔軟性に富んでいるので作業性が良いです。日本製。
使用温度範囲(℃)硬化後-20~200硬度70ショアA破断伸度(%)115配合硬化剤=1:1形態2液性表面抵抗率(Ω)20硬化条件100℃約1時間、60℃約2.5時間引張強力(N/mm2)1.9熱伝導率(W/mk)14線膨張係数57ppm/K強度せん断:70KPa(アルミ)危険物の類別非危険物特性高熱伝導、耐熱性、耐寒性、柔軟性有効期限未開封時冷暗室で約6ヶ月間ガラス転移点(℃)-40