カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 防災用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「c2000-10-w」の検索結果

FRLコンビネーション クリンエアユニット
CKD(3件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から3日以内出荷フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
FRLコンビネーション(オートドレン付)
CKD¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥11,988~税込¥13,187~1個3日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
ポータブルバッテリーB
富士倉¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
チユウユパイプ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格4X24部品名称チユウユパイプ図解NoBSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.10、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.10、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.9、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機1 MS3000G BSA-3000C-W部品_No.11、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.10、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.10、BSM-1265SLT 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.9、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 20クラス部品_No.10、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.10など