カテゴリ
- 機構部品(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c203-14」の検索結果

スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
シングルスライドレール355.6mm
日本アキュライド¥4,398~税込¥4,838~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)355.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール C203L(軽荷重用)
日本アキュライド¥5,998税込¥6,5981箱(2本)3日以内出荷から4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
ハモノボスA
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷図解NoBC233SN 本体部品_No.12、BC232 本体部品_No.12、SPV20 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.12、BC234 本体部品_No.12、BC231RSL 本体部品_No.14、KC230RSG 本体部品_No.14、BC234M 本体部品_No.12、KC20A 本体部品_No.13、BC232SNL 本体部品_No.14、BC233 本体部品_No.12、BK23A 本体部品_No.13、BC203L 本体部品_No.15、BC234S 本体部品_No.12、BC21C 本体部品 ハモノボスA_No.12、BCL20SL 本体部品 ハモノボスA_No.15、KC23NXG 本体部品_No.17、KC230RSL 本体部品_No.14、BC234SL本体部品ハモノボスA_No.15、BC21CS 本体部品 ハモノボスA_No.12、KC230RS-1 本体部品_No.12、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスA_No.17、BC204L 本体部品_No.15、BK20 本体部品_No.13など
歯垢トルトルデントレーナー プレミアム 10000 やわらかブラシ
TAURUS¥629税込¥6921本4日以内出荷極ふわ毛の磨き心地。羽のように柔らかい極上の毛先が、愛犬のお口の歯垢汚れを除去。歯磨き苦手な子にも最適。毛数10,000本の圧倒的な毛量で、ささっと短時間で歯磨きが可能。(人間の子供用歯ブラシは約500本)。衛生的に保てるよう毛と毛との間隔を空けたJIS規格(歯ブラシ)設計。カビにくいから衛生的で長持ち。使用方法・歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。・歯ブラシを歯と歯茎の上にあててマッサージするように磨きます。・上下の歯に対し、それぞれ前後に5~10回くらい磨いてあげてください。・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。寸法(mm)13×14×165、単:65×20×203、C:70×133×205質量(g)単:25、C:330保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度入数12ヶ
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ
brother(ブラザー)¥329,800税込¥362,7801台5日以内出荷から48日以内出荷※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)用途銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
カブト工業¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ
カブト工業¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FNシリーズ
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428アズワン品番65-8000-26
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536アズワン品番65-7995-37
6カクボルト(+)W
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷仕様M6X8アプセツト図解NoBC204S 本体部品_No.10、KC23NXL 本体部品_No.13、GKB2202EG 本体部品_No.16、MBC225G 本体部品_No.16、BK206 本体部品 6カクボルト(+)W_No.10、GKB2201EU 本体部品_No.12、BC232M 本体部品_No.10、MB228EL 本体部品_No.14、GKB2201L 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.13、KC23CSL 本体部品_No.11、KC23RX 本体部品_No.10、KC20A 本体部品_No.11、LBC233M-DX 本体部品_No.41、JC203DX 本体部品_No.10、MB229L 本体部品_No.14、BC203SN 本体部品_No.10、BK23AG 本体部品_No.11、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)W_No.8、LBC233SL 本体部品_No.13、MB227VG 本体部品_No.16、MB227VLT 本体部品_No.14、KC23CS 本体部品_No.11、BC233SG 本体部品_No.15など
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷規格BC20Bナツトツキ、10~15フクム部品名称ギヤケースクミタテ図解NoBC234SN 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC23NX 本体部品_No.9、JC203DX 本体部品_No.9、KC23M 本体部品_No.10、BK236SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、KC230RSL 本体部品_No.11、KC230M 本体部品_No.9、KC23NXL 本体部品_No.12、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC203L 本体部品_No.12、BC234 本体部品_No.9、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.7、KC23RXL 本体部品_No.11、KC23CSL 本体部品_No.10、BC231RSN 本体部品_No.9、BC232 本体部品_No.9、BC234M 本体部品_No.9、BK23A 本体部品_No.10、KC23RX 本体部品_No.9、BC234S 本体部品_No.9、BC232S 本体部品_No.9、BCW234S 本体部品_No.28、BC20C(チップソー) 本体(外管など
CAN-Busインターフェイス
カナテクス¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ
brother(ブラザー)¥389,800税込¥428,7801台48日以内出荷USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)。対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)。主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。