カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2052」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL15A ノーリツ

    ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL15A

    ノーリツ
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
  • ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20A ノーリツ

    ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20A

    ノーリツ
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1箱(10枚)
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
    厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1本(3m)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ローラーチェーン列数1
  • ミニモ 耐熱ナイロンブラシ カップ Φ14 ミニター

    ミニモ 耐熱ナイロンブラシ カップ Φ14

    ミニター
    4,998税込5,498
    1袋(3本)
    当日出荷
    外径(Φmm)14毛丈(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2237全長(mm)53質量(g)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具

    ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)

    アサヒ工具
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ローラーチェーン列数1
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ポーズー クッションポーチ キングジム

    ポーズー クッションポーチ

    キングジム
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエステル(本体)、ABS(中骨)質量(g)110開口寸法(mm)ファスナー:約150収納の目安筆記具 約3本、ケーブル・USBメモリ各1点適合年齢(歳)6以上
  • ビスロンファスナー ポーチバッグ用 YKK

    ビスロンファスナー ポーチバッグ用

    YKK
    559税込615
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本(3m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類アタッチ付チェーン列数1
  • ニューレジカット ニューレジストン

    ニューレジカット

    ニューレジストン
    5,298税込5,828
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
  • 超硬ルーマ型ドリルDLCコート 協和精工

    超硬ルーマ型ドリルDLCコート

    協和精工
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
    用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.52表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具

    ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)

    アサヒ工具
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • 45コイルカラフルファスナー YKK

    45コイルカラフルファスナー

    YKK
    589税込648
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • メガ ER コレット BIG DAISHOWA

    メガ ER コレット

    BIG DAISHOWA
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
  • フォトランク フレームケースL アナと雪の女王2 ナカバヤシ

    フォトランク フレームケースL アナと雪の女王2

    ナカバヤシ
    1,098税込1,208
    1冊
    5日以内出荷
    ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
    仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40本体質量(g)260収納サイズL判台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)表紙仕様ポリプロピレン貼表紙RoHS指令(10物質対応)対応製本リング式製本
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)38外径(Φmm)28.5
  • 切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P ニューレジストン

    切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P

    ニューレジストン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMA

    EKシールチェーン(ダブルピッチ形)

    ENUMA
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン SPGC型 NOK

    パッキン SPGC型

    NOK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SPGC
  • EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)

    ENUMA
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
    用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)

    CKD
    33,550税込36,905
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
  • チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)

    チェーンカッター CKタイプ 1列用

    KANA(片山チエン)(50件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
    種類チェーン用加工器具
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    2,059税込2,265
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    3,168税込3,485
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 電灯分電盤 NVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTC

    河村電器産業
    299,800税込329,780
    1個
    46日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 NQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTC

    河村電器産業
    269,800税込296,780
    1個
    46日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTC

    河村電器産業
    289,800税込318,780
    1個
    46日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTC

    河村電器産業
    319,800税込351,780
    1個
    46日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 HES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質超硬
  • スプロケット FBN2052B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN2052B

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052