カテゴリ

  • メカニカル部品(22)

「c2060h sus」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニバイピッチスプロケット SUS2060B KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケット SUS2060BKANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060H
ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1本(3m)
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040椿本チエイン
139税込153
1リンクほか
翌々日出荷から32日以内出荷
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット椿本チエイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から42日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(3m)
翌々日出荷から4日以内出荷
種類アタッチ付チェーン列数1
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060椿本チエイン
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1材質スチール
ニバイピッチスプロケットSUS2040B KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケットSUS2040BKANA(片山チエン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質ステンレス形状削出仕様種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応作用歯数12
Semi-Fシリーズ SUS2060B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS2060B~KANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060H
ニバイピッチスプロケット 2060B KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケット 2060BKANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
179税込197
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
スプロケット SUS40B KANA(片山チエン)スプロケット SUS40BKANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060椿本チエイン
379税込417
1リンクほか
翌々日出荷から22日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
伝導部品カテゴリ