カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「c22pf」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコックプラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニコックプラグPF型(吹管取付用)日東工器(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
バルブ構造片路開閉型材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用ソケットorプラグプラグ
キャップ付エアプラグ パオックキャップ付エアプラグパオック
379税込417
1個
翌々日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
4,998税込5,498
1本
15日以内出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉) ベン電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)ベン
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)CAC408電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pFMURATA(村田製作所)
439税込483
1リール(500個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットブロー用シャトルライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用シャトルライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1セット(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ジェットブロー用ボールライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用ボールライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
1,798税込1,978
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
1,898税込2,088
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc 22pF ±5% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc 22pF ±5%VISHAY
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-MechanicsSamsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)Samsung Electro-Mechanics
4,998税込5,498
1セット(4000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
32日以内出荷
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm) EZVIZ【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm)EZVIZ
24,980税込27,478
1台
91日以内出荷
PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。 数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。 ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。 AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。 「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。 360度の視野、365日の保護。 512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
防塵防水性能IP65使用場所屋外センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズF1.6 +角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時)レンズマウントM12機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート最大解像度1920×1080フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポートセキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72Wi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)オーディオ機能マイクをサポートストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)電源(V)DC12/1A最大消費電力(W)12寸法(mm)154×116×164質量(g)578セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps