カテゴリ

  • 自動車純正部品(129)
  • バイク純正部品(110)
  • 測定用品(41)
  • 制御機器(40)
  • 切削工具(31)
  • 農業機械(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 機構部品(13)
  • トラック純正部品(10)
  • 作業服(7)
  • 電気材料(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c231」の検索結果

関連キーワード
567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テルモ電子体温計 C231 TERMO(テルモ)テルモ電子体温計 C231TERMO(テルモ)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
安心クッション用強力両面テープ カーボーイ安心クッション用強力両面テープカーボーイ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。
用途安心クッションの取り付けにテープ長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.88
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
鉄ユニクロチャンネル ハイロジック鉄ユニクロチャンネルハイロジック(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具]液晶用クリーナー 詰め替えPLUS(プラス)[文具]
799税込879
1個(50枚)
当日出荷
ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません1枚の寸法(mm)140×180
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から86日以内出荷
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
エースボール ストレート型 ワンタッチ接続型 アソーエースボール ストレート型 ワンタッチ接続型アソー(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ワンタッチチューブ接続R×チューブ使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
シリコンコードヒーター 八光電機シリコンコードヒーター八光電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
イスキャップ WAKI(和気産業)イスキャップWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
締ハタ金 KEIBA締ハタ金KEIBA(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
デジタル小電力コミュニティ無線機 ICOM(アイコム)デジタル小電力コミュニティ無線機ICOM(アイコム)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から7日以内出荷
適合機種IC-DRC1
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(150m)
当日出荷から4日以内出荷
材質レーヨン編数8
ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 接続金具付YKK
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)シール形極超小形基本スイッチ D2HWAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から118日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)セミパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
147税込162特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
8,590税込9,449特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応) PLANET Technology1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応)PLANET Technology
31,980税込35,178
1個
当日出荷
VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現。10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載。既存の電話回線を使い、スプリッターを用いて音声通話とデータ通信を同時に利用可能。CO/CPEモード切替、バンドプランやSNRマージンの設定がDIPスイッチで可能。プラグ&プレイ対応で迅速に導入可能。IEEE 802.1Q VLANタグ透過対応、ネットワーク診断用LED搭載、コンパクトで省スペース設計。
仕様【規制コンプライアンス】FCCパート15クラスA、CE、【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】1Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、スプリッター、RJ11電話線材質メタル質量(g)196タイプ【ハードウェアバージョン】2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数1スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×26.2準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~70電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック動作湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)処理方法ストアアンドフォワード保存湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)
吸引口変換アダプター 佐藤真空吸引口変換アダプター佐藤真空(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22ミニター
5,498税込6,048
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)22厚さ(mm)1粒度180全長(mm)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) アソーエースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)アソー
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ワンタッチチューブ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6.4 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6.4ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃径(Φmm)6.4軸径(Φmm)3材質超硬合金対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ 赤尾ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ赤尾(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷
手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー材質(表)綿
Oリング(AS568 4C 大阪魂Oリング(AS568 4C大阪魂
49,374税込54,311
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ22 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ22ミニター
5,498税込6,048
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)22厚さ(mm)1粒度240全長(mm)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機トロイダルクランプコア MTFCシリーズ森宮電機(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0グレーRoHS指令(10物質対応)対応
OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ PLUS(プラス)[文具]OAクリーナー ウェットティッシュタイプPLUS(プラス)[文具]
799税込879
1個(60枚)
当日出荷から翌々日出荷
サッと取り出して、手軽に拭けるクリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。パソコン本体をはじめ、各種OA機器に。中身だけ簡単につめ替えられて、容器やケースを繰り返し使用できます。詰替え用タイプなので、できるだけゴミを少なく、低コストで利用できます。詰替え用をパックごと容器に差し込んで、簡単に詰替えができます。
1枚の寸法(mm)140×200
コンパクト21 半埋込化粧枠 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
彩り小箱 6色 呉竹彩り小箱 6色呉竹
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
使いやすい6色の顔彩・水筆ぺん・硬筆筆ぺんをセットにしました。はがきや手紙に一筆添えたり、絵てがみにも使えます。呉竹顔彩耽美(金・紅梅・黄・岱赭・藍・緑青)、硬筆筆ぺん、呉竹フィス水筆ぺんmini中をセット。
材質筆ぺん:PP・POM・水性顔料インキ/顔彩:顔料・樹脂・PS/水筆ぺん:PP・PE・PEs/個箱:ボール紙(加工紙貼)寸法(mm)90×18×158
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ3 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ3ミニター
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
トラスコ品番852-7343質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
八角皿 スリーライン八角皿スリーライン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタッキング性に優れ、リムの形状がおしゃれなアイボリーロイヤル。クラシカルな洋食スタイルを意識したデザインはテーブルを華やかに彩ります。
用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇材質バイオマスメラミン(バイオマス20)アイボリーシリーズアイボリーチャイナ電子レンジ×食器洗浄機
鉄横丁番 ACE(エース)鉄横丁番ACE(エース)
479税込527
1パック
4日以内出荷
ドキュメントファイル LION (ライオン事務器)ドキュメントファイルLION (ライオン事務器)
7,998税込8,798
1冊
4日以内出荷から5日以内出荷
サイズA4判材質(表紙)布貼り、(芯材)古紙100%グリーン購入法適合
...