カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c2731-45」の検索結果

ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド¥2,698税込¥2,9681本当日出荷仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別軽荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C2731
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731DIO
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から13日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール ディテントインアウト
日本アキュライド¥3,698税込¥4,0681本当日出荷仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌々日出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から5日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)27耐荷重(N/ペア)245幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応