カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「c2735」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735AL

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
  • スライドレール 摂津金属工業

    スライドレール

    摂津金属工業
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • (32C)ステーター スバル

    (32C)ステーター

    スバル
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール

    FMC フェイスミルアーバ BT50

    マンヨーツール
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
    用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
  • BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック

    BULLバンドソー(エンドレス)

    ニコテック
    89,980税込98,978
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
    用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
  • β21バンドソー(エンドレス) ニコテック

    β21バンドソー(エンドレス)

    ニコテック
    95,980税込105,578
    1箱(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高速重切削コバルトハイス
    用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
  • 形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S ニコテック

    形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S

    ニコテック
    68,772税込75,649
    1箱(10本)
    21日以内出荷
    「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
  • ブラケット 摂津金属工業

    ブラケット

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ラックにスライドレール(C-2735シリーズまたはC-305シリーズ)を取り付ける場合に使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スライドレールブラケット 摂津金属工業

    スライドレールブラケット

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Lenovo C260 57327359 19.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo C260 57327359 19.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo C260 57327359取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1600×900)特性ブルーライトカット反射防止