カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
    • 真鍮切り板(21)
  • 機構部品(102)
    • シムプレート(2)
    • シムリング(41)
  • 自動車純正部品(44)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
±0.22・±0.28・±0.34・±0.40・±0.50・±0.73・±0.83・±0.99・±1.15・±1.32・±1.49・±1.65
ブランド
ノーブランド・岩田製作所・MAZDA(マツダ)・TAKIGEN(タキゲン)・栃木屋・日研工作所・イマオコーポレーション・ホンダ・山豊製作所・トヨタ・UDトラックス・エスコ・ミニター・UNION(ユニオン産業)・メディアカバーマーケット・アズワン・イスカル・コクヨ・タカチ電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2801」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(36件のレビュー)
269税込296特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル山豊製作所(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
名札用ハードケース IDカードサイズ コクヨ名札用ハードケース IDカードサイズコクヨ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)
当日出荷
別売りの吊り下げひも・タッグクリップを組み合わせてご利用いただけます。 IDカードを保護するハードケースです。 ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。 ID・ICカード用(54×86mm)
仕様ID・ICカード用 ヨコ型材質R-PCケース色透明紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%カードサイズ(mm)54×86
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
4,198税込4,618
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチTAKIGEN(タキゲン)
618税込680
1個
当日出荷
レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。
用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
セルフ電源トータルカウンタ ライン精機セルフ電源トータルカウンタライン精機(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から5日以内出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
E17 耳付きレセップ 山豊製作所E17 耳付きレセップ山豊製作所(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mmノーブランド(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
サブスプリング NO.3,リーフ(1K) MAZDA(マツダ)サブスプリング NO.3,リーフ(1K)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
シムプレート定尺品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート定尺品 材質真鍮岩田製作所(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
5,390税込5,929特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
エルゴウイングナット(抗菌仕様) EWN-SUS-SA イマオコーポレーションエルゴウイングナット(抗菌仕様) EWN-SUS-SAイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
ピローグリップ(抗菌仕様) PGPA-SA イマオコーポレーションピローグリップ(抗菌仕様) PGPA-SAイマオコーポレーション
979税込1,077
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)48使用温度範囲(℃)-30~130
エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様) EALA-SUS-SAイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 【技術データ】 抗菌効果 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌 ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌 ATCC25923 ・肺炎桿菌 ATCC13883 ・緑膿菌 ATCC 27853 ・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイトヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
トライアングルノブ(抗菌仕様) TRIK-SA イマオコーポレーショントライアングルノブ(抗菌仕様) TRIK-SAイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
エルゴナールドノブ(抗菌仕様) EKK-SUS-SA イマオコーポレーションエルゴナールドノブ(抗菌仕様) EKK-SUS-SAイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
5日以内出荷
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA イマオコーポレーションエルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SAイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
A2Care 詰替え用1L A2CareA2Care 詰替え用1LA2Care
54,980税込60,478
1箱(16個)
5日以内出荷
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)150×75×280質量(g)1100タイプ詰替え用容量(L)1繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mmノーブランド(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mmノーブランド(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】パイオニア・BD/DVD/CDドライブBDR-XD08BKBDR-XD08SVBDR-XD08GLBDR-XD08MB-SBDR-XS07B-UHDBDR-XS07JLBDR-XS07JMBDR-XS08MB-S・DJプレイヤー / ターンテーブルPLX-CRSS12・DJミキサーDJM-S5・DJシステムOPUS-QUADOMNIS-DUO・DJスピーカーWAVE-EIGHT・車載用Wi-FiルーターDCT-WR200D・DJコントローラーDDJ-FLX10DDJ-FLX4DDJ-REV5AVIOT・イヤホン・ヘッドホンTE-BD21fTE-BD21f-pnkTE-BD21jTE-BD21jTE-D01d mk2TE-D01d-pnkTE-D01gTE-D01gvTE-D01gv-gkoTE-D01gv-naTE-D01iTE-D01kTE-D01mTE-D01qTE-D01tAVIOT WE-BD21d-pnkmaxellモバイルバッテリーMPC-C6601MPC-CAC12800MPC-CAC20000MPC-CBC10000PMPC-CBC10000PBKMPC-CBC10000PWHMPC-CC10000BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
オイルシール VC VC24028015 NOKオイルシール VC VC24028015NOK
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)280部品番号AG5349-E0軸径d(Φmm)240幅b(mm)15
E39 大モーガル 山豊製作所E39 大モーガル山豊製作所(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
口金E39材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーキャップ(Φ19穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ19穴用)TAKIGEN(タキゲン)
124税込136
1個
4日以内出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。
引掛蝶番 栃木屋引掛蝶番栃木屋
679税込747
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
219税込241
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質真鍮岩田製作所
149税込164
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3 ミニターミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3ミニター
6,498税込7,148
1袋(10枚)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)0.3粒度150トラスコ品番852-7086質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
カムロック(両抜け) TAKIGEN(タキゲン)カムロック(両抜け)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷から4日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
799税込879
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
バッグマンQRサドルバッグサポーター Carradice(キャラダイス)バッグマンQRサドルバッグサポーターCarradice(キャラダイス)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
サドルレールに装着し、バッグはレバーで 簡単に脱着。 バッグをしっかりサポートする
付属品バッグマンアダプター・ナイ ロンストラップ材質(本体)アルミ・レール:ステンレス耐荷重(kg)10
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら