カテゴリ
- 機構部品(102)
- 自動車純正部品(44)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 切削工具(15)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- トラック純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(45)
- MAZDA(マツダ)(41)
- TAKIGEN(タキゲン)(30)
- ノーブランド(25)
- 栃木屋(18)
- 日研工作所(12)
- イマオコーポレーション(6)
- ホンダ(3)
- 山豊製作所(3)
- トヨタ(3)
- UDトラックス(3)
- エスコ(2)
- ミニター(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
サービス分類
- オーダー・加工(25)
「c2801」の検索結果

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
名札用ハードケース IDカードサイズ
コクヨ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷別売りの吊り下げひも・タッグクリップを組み合わせてご利用いただけます。 IDカードを保護するハードケースです。 ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。 ID・ICカード用(54×86mm)仕様ID・ICカード用 ヨコ型材質R-PCケース色透明紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%カードサイズ(mm)54×86
セルフ電源トータルカウンタ
ライン精機(10件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から5日以内出荷パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)0.3粒度150トラスコ品番852-7086質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ45
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷粒度80外径(Φmm)45毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2733全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥5,390税込¥5,9291個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥855税込¥9411個欠品中底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック使用荷重(N)垂直:9.80ピッチ(mm)2.5質量(g)456硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31627