「c29bg」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用90°コネクタ

    三桂製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
  • ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2BG型

    三桂製作所(1件のレビュー)
    269税込296特価
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
  • シャララ車内クリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    シャララ車内クリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(8件のレビュー)
    639税込703
    1本(420mL)
    当日出荷
    布製シート・ビニール・ダッシュボード等の汚れをスッキリ落とすルームクリーナーです。ミクロの泡で泡切れを浮き上がらせ、しっかり洗浄します。また、付属のブラシキャップは目地に入った取れにくい汚れをかき出すのに便利。 さらにクリーナー効果に加えて、除菌&消臭効果もあるからルームクリーニングにぴったり。ご家庭の布製品、プラスチック、合板、スチール、たたみ、カーペット等にもいろいろご使用できます。
    付属品ブラシキャップ×1質量(g)381寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×66×66危険物の類別非危険物
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイグランド用コネクタ C2OG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OG型

    三桂製作所
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所

    ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型

    三桂製作所
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    樹脂製だから軽量・錆びません!!
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
  • ケイグランド用コネクタ C2OM型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OM型

    三桂製作所
    349税込384
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
  • E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • 布製シートクリーナー ウイルソン

    布製シートクリーナー

    ウイルソン(8件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
    用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用危険物の類別非危険物
  • コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 布製シートクリーナー リンレイ

    布製シートクリーナー

    リンレイ(19件のレビュー)
    639税込703
    1本(420mL)
    当日出荷
    シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
    用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用成分非イオン系界面活性剤形式エアゾール液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 布シートクリーナー 酸素系漂白剤プラス 晴香堂(旧:オカモト産業)

    布シートクリーナー 酸素系漂白剤プラス

    晴香堂(旧:オカモト産業)(15件のレビュー)
    819税込901
    1本(250mL)
    当日出荷
    布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
    用途自動車用布シートクリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • 車内用カークリーナー 協和紙工

    車内用カークリーナー

    協和紙工(12件のレビュー)
    128税込141
    1袋(20枚)
    当日出荷
    車内の汚れをさっとひとふき! 簡単きれい。いつもピカピカ!! 軽く拭くだけで、内張やダッシュボードの汚れを落とし、ツヤを与えます。
    用途車内の清掃成分水、エタノール、保湿剤、除菌剤、防腐剤、銀イオン水、界面活性剤材質不織布1枚の寸法(mm)約300×200危険物の類別非危険物
  • ケイグランド用マルチコネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用マルチコネクタ

    三桂製作所
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
  • おもいっきり布シートクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    おもいっきり布シートクリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
    699税込769
    1本(400mL)
    当日出荷
    除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄! 付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。 洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。 除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。 抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。 消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
    付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)512寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×109×65危険物の類別非危険物
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X70部品名称6カクボルト図解NoMRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.41、MS334CNA-M セイレツマキ部品_No.18、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.4、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.29、BSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.54、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.4、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.29、MS334CNA-K セイレツマキ部品_No.18、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-2部品_No.41、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.41、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.43、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.18、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.29、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-3部品_No.25、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.43、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.54、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.4、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.4、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.4、SSA-アルフア605V 動力噴霧機-2部品_No.41、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.22、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.43、SSA-V602C 動力噴霧機-3部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.25、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.41、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.41
  • チョウアツベンベロー パッキン BIGM(丸山製作所)

    チョウアツベンベロー パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンベロー パツキン図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.11、SSA-F600I 調圧弁部品_No.14、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.27、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.29、BSA-650シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.38、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.29、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.9、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.29、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.29、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.29、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.15、CBM-520BA 調圧弁部品_No.44、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.14、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.32など
  • オイルシール D15 30 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール D15 30 7

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格D15307部品名称オイルシール D15 30 7図解NoGB1001AD 薬剤タンク部品_No.11、BSA-400 フロントデフ分解部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.29、L4-520DW 薬液タンク部品_No.18、L4-530DW 薬液タンク部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.29、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.29、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.11、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.29、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.18、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.29、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.29、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.28、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.8、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.29、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.29、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.28
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M101シユ部品名称6カクナット図解NoSSA-F616MA ボンネット部品_No.29、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム 4段ブームタイプ~2010年5月部品_No.7、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.12、BSA-410S 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.74、SSA-S600DX 2001ネン バッフルプレート部品_No.7、SSA-F616V ボンネット部品_No.29、SSA-V602C-DX 送風機-1部品_No.47、SSA-V1000C 噴頭部品_No.43、SSA-S602DXVT ボンネット部品_No.25、SSA-S611KP バッフルプレート部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 4段ブームタイプ 2010年6月~部品_No.9、SSA-F616MA バッフルプレート部品_No.9、SSA-F617MAT 送風機-1(SSA-F617MAT)部品_No.29、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.46など
  • ケイグランド用90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用90゜コネクタ

    三桂製作所
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)