カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電気材料(9)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c2om」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイグランド用コネクタ C2OM型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OM型

    三桂製作所
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
  • ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2BG型

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所

    ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型

    三桂製作所
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    樹脂製だから軽量・錆びません!!
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
  • E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
  • ケイグランド用コネクタ C2OG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OG型

    三桂製作所
    ¥349~税込¥384~
    1個
    4日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
  • コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイグランド用コネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ

    三桂製作所
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所

    ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型

    三桂製作所
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所
    ブラック
    グレー

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
  • コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじなし簡単施工
    用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所
    グレー
    ブラック

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ケイグランド用コネクタ C2OPg型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OPg型

    三桂製作所
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷
  • T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ

    T形コネクタ(分岐接続用)

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
    用途分岐接続用種類T形コネクタ
  • 舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    色ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    色ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色若草色芯数2芯
  • DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ

    DJI
    ¥22,800税込¥25,080
    1セット
    当日出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
  • DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ

    DJI
    ¥29,800税込¥32,780
    1セット
    当日出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー / DJI Micシリーズ モバイル レシーバー / DJI Mic Mini 2トランスミッター / DJI Mic Mini 2ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) / DJI Mic Mini 2マグネティッククリップ / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック) / DJI Mic 3マグネット / DJI Mic Mini 2トランスミッターマグネティック充電ケーブル / DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ
  • 単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色若草色芯数単芯
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色

    POFC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色アクア色芯数2芯
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色

    POFC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色アクア色芯数2芯
  • HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット StarTech.com

    HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット

    StarTech.com
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    HDMI光ファイバー延長キット:7.1chオーディオ対応Ultra HD (UHD) 4K 60Hz HDMI信号を長距離伝送。シングルモード光ファイバーケーブル使用時:最大1,000m、マルチモード光ファイバーケーブル使用時:最大300m。シングルストランド(1芯)LC/UPC光ファイバー接続にも対応。HDR10、HDCP 2.2、4:4:4 クロマサブサンプリング対応。信頼性の高い映像伝送:シングルモードまたはマルチモード光ファイバーに対応し、既存の光ファイバーケーブルを活用できるHDMIエクステンダー。シングルストランド光ファイバー伝送によるフル帯域幅映像対応。電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい安定した映像伝送。オーディオ機能:オーディオ分離機能により、受信機の3.5mmオーディオ出力経由でHDMIソースのオーディオ再生が可能なHDMI 2.1エクステンダー。HDMI出力と3.5mm出力の両方での同時オーディオ再生対応。シンプルな導入と設置:送信機と受信機間の光ファイバーによるポイントツーポイント接続。IP設定、ドライバー、ネットワーク機器不要。耐久性のある金属筐体に取り付け金具が付属し、すっきり設置可能。拡張機能:ローカルHDMI出力に加え、赤外線(IR)およびRS-232C制御信号の延長機能を備え、柔軟な設定が可能な光ファイバー対応HDMI延長器。EDIDコピー機能、動作状態を確認できるLEDインジケーター搭載。8kV気中放電および6kV接触放電に対する静電気放電(ESD)保護
    用途EMI(電磁障害)を発生させず、病院内でHDMIビデオソースを延長仕様●ローカルユニットコネクタ:1x HDMI (入力ポート)、1x HDMI (出力ポート)、1x 3.5mmステレオミニ (3極、入力専用)、1x RS232シリアル接続用ターミナルブロック (3線式)、1x 光接続ポート (LC1芯SFPモジュールがプリインストール済み)、1x DC 5V 電源入力ジャック、1x IR入力ポート、1x IR出力ポート、1x Micro USB Type-B (サービスポートとして使用)●リモートユニットコネクタ:1x HDMI (出力ポート)、1x 3.5mmステレオミニ (3極、出力専用)、1x RS232シリアル接続用ターミナルブロック (3線式)、1x 光接続ポート (LC1芯SFPモジュールプリインストール済み)、1x DC 5V 電源入力ジャック、1x IR入力ポート、1x IR出力ポート、1x Micro USB Type-B (サービスポートとして使用)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:2●配線:光ファイバー●オーディオ:あり●ラック取り付け:非対応●対応規格:HDMI 2.1 TMDS、HDCP 2.2、DVI 1.0●最大データ転送速度:18 Gbps●最大接続距離:1 km●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:シングルモードの場合、1kmまで4096 x 2160 (60Hz)。マルチモードの場合、1kmまで4096 x 2160 (60Hz)●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●対応ボーレート:4800~115200 ビット/秒●対応IR周波数:20~60 kHz●HDMIオーディオフォーマット:LPCM2/5.1/7.1CH、ドルビーデジタル/プラス/EX、ドルビートゥルーHD、DTS、DTS-EX、DTS-96/24、DTSハイレゾ、DTS-HDマスターオーディオ、DSD●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20~90% RH (結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.35 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●材質:メタル●色:ブラック●製品長さ:134 mm●製品幅:68 mm●製品高さ:18 mm●製品重量:562 g●パッケージ内容:ローカルHDMIトランスミッター、1x リモートHDMIレシーバー、2x IRブラスター、2x IR受信器、2x ACアダプタ、2x RS-232C端子台コネクタ、1x クイックスタートガイド●システム要件:最適な性能を得るためには、OM3マルチモードまたはOS1シングルモードまたはそれ以上に対応する光ケーブルの使用が推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯光コード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC

    単芯光コード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色

    POFC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
    色アクア色芯数単芯
  • HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線

    HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 >

    関西通信電線
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1本(10m)ほか
    8日以内出荷
    HDMI2.1Ultrahighspeed規格対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p4:2:2)、4K(120p4:4:4)及び高音質音声に対応するeARCやDynamicHDR、HDCP2.3などの機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。細径Φ4.5mmのスリムケーブルケーブルが細く、敷設時の取り回しが良好で、スムーズな作業効率。保管時も場所を取りません。最小曲げ半径45mmを実現。最大ケーブル長20m(HDMI2.1認証品)光ファイバーとメタルケーブルの複合線により最長20mの映像伝送を実現。外部電源不要で機器に挿すだけでそのまま※使用できます。長距離伝送でも安心のUltrahighspeedHDMIケーブル認証品です。 ※ケーブルには方向性がございます。耐EMI&RFI対策に電気的ノイズを受けにくい光ファイバーを使用している為、工場ラインでの監視モニターや医療現場でのモニターの接続にも利用いただけます。
    仕様【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:20コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能Dynamic-HDR/HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRケーブル光ファイバー:OM350/125μm4Cリボン/銅線:AWG30×2+AWG28×3+AWG26+AWG24×各1本引張強度(N)ケーブル:490材質(外被)ケーブル:難燃性PVCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)20伝送速度(Gbps)48(12×4CH)対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltraHighSpeed)最大入力電流(mA)50