カテゴリ
- 保管用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「c30-1800」の検索結果

フォークリフト用ホイルシリンダー
Q-line¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル
THECUT¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
6N型 頭つなぎ材 1800L_C-60・30・1.6T スノーホワイト
オカムラ(岡村製作所)¥2,998税込¥3,2981台28日以内出荷寸法(mm)1800L_C-60・30・1.6T色スノーホワイト