カテゴリ
- 機構部品(8)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- 溶接用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「c301-18」の検索結果

ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)
日本アキュライド(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)
日本アキュライド¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷種別中荷重用幅(mm)20.7高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)35.3幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(1kg)当日出荷スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304色(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
アナログマルチメータ(ハードケース付)
三和電気計器(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。その他直流電圧:±6/±30直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約270奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
ステンレス鋼用 溶接棒
東安¥3,598~税込¥3,958~1箱(2kg)3日以内出荷用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接質量(kg)2規格JIS: Z3221 ES308-16相当・AWS:A5.4 E308-16相当適合品番NC-38 WEL308 RNY308 HIT-308
ステンレス用 TIG溶接棒
東安¥9,798税込¥10,7781箱(5kg)3日以内出荷炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。長さ(mm)1000線径(Φmm)1.6型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
スライドレール C301-1930
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
クラッチディスク ダットサン 81-
アイシン精機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷主な適合純正品番30100-09W01・30100-18G10・30100-10G00・30100-08T01・30100-18G60・30100-34W01・30100-09W10・30100-T6100・30100-02C00・30100-09W71・30100-86W00・30100-10G61・30100-34W02・30100-09W00・30100-10G10・30100-10G01・30100-06S01・30100-02C01・30100-18G01・30100-17S00・30100-06S00・301適合メーカーNISSAN
スライドレール D301
日本スライド工業¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷から9日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥25,980税込¥28,5781セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥32,980税込¥36,2781セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格アカ部品名称スロツトルレバー図解NoGKC3101T(10) ハンドル部品_No.18、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.18、MCV3100T ハンドル部品_No.18、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.18、MCV301T-125 ハンドル部品_No.18、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.18、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.18、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.18
ボツクススパナ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ボツクススパナ図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、GKSL3315R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.4、MSA415R4C-125(10) フゾクヒン部品_No.18、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MS515R4CF-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MP4130E-2M ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ボツクススパナ_No.4、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.16、MS415EW ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.5、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.19、MSA415R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.18、MSA415R4C-125(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.4、MRS60-301 フゾクヒン部品_No.4など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷規格1インチ部品名称パツキン図解NoCSR310S エンジンケース部品 パッキン_No.18、MCV3100T エンジンケース部品_No.20、MCV3501(16) ハンドル部品_No.20、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.16、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.16、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.20、JH311CSR エンジンケース部品_No.16、CST310S-CW エンジンケース部品 パッキン_No.20、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.18、CST310S エンジンケース部品 パッキン_No.20、CSR311S エンジンケース部品 パッキン_No.16、CSR311M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.16、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.20、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.17、CST311S エンジンケース部品 パッキン_No.16、JH311CST エンジンケース部品_No.16、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.18、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.16、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.20、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.20、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.16、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.20、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.20、MCV3501(14) ハンドル部品_No.20、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.16、CST310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.20、CSR311S-PW エンジンケース部品 パッキン_No.16、CSR351S(14) ハンドル部品 パッキン_No.19、MCV351-125 ハンドル部品_No.20、CSR310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.18、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.18、CST311M エンジンケース部品 パッキン_No.16、CSR311M エンジンケース部品 パッキン_No.16、NST3030M エンジンケース部品_No.16
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷規格CV-350B(クロ)図解NoBSM-1510L ワイパモータ部品_No.4、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.30、BSM-1350L-18DU 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ Vタイプ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.18、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.32、BSM-630SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.4、CBM-301SB 薬液配管部品_No.47、CBM-520SLT-C2-3 ワイパモータ部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1050SLT-20LA3U ワイパモータ部品_No.4、BSA-410 コントロールボックス部品_No.43など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格ARAG350460.020部品名称パツキン図解NoMRS90-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.21、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.2、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.16、SSA-E602 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1070SLT 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.6、MRS90-500SLT ヤクエキタンク部品_No.21、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.3、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.21、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.3、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.6、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.50、SSA-Z500DX 薬剤タンク部品_No.18など
【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥31,980税込¥35,1781セット15日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工